書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
たっぷりマチ付。書類だけでなく筆記具・文具類も収納・携帯できる、封筒型ホルダー。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)で、しっかり留まるプラホック式だから安心。たっぷり入る30mmマチ付。よく使う書類やTODOリストなどを入れるのに便利な、中身が見える外付け背面クリアーポケット付。お子様の連絡帳袋や、大事な書類を携帯、収納するのに便利です。
材質PP
厚さ(mm)0.2
サイズA4対応
背幅(mm)30
縦(mm)335
横(mm)240
図面や設計図を折らずに曲げずに持ち歩けるA3サイズのエンベロープホルダー。図面を折らずに、気軽に持ち運びたい!。A3サイズが主流の図面・設計図。「お客様や設計チームと眺めながら、書き込みながら」。仕事を進める為、未だに紙で出力することが多い。でも持ち歩きが大変。既存の図面ホルダーは大きすぎるし、筒には入れたくない。「折らずに、曲げずに、気軽にきれいに持ち運びたい」現場のニーズに応えた商品。1.図面や設計図を気軽に入れられる、A3サイズ。2.マチが付いているので、たっぷり収納可能!。3.背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利。4.用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー
サイズA3E
厚さ(mm)(本体)0.3、(背面ポケット)0.2
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(縦×横)(mm)445×335
マチ(mm)16
ポケットあり
使い分けできる透明ポケット。たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)。しっかり留まるプラホック式。たっぷり入る30mmマチ付。一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。中身が見える外付け背面クリアーポケット付
サイズA4対応
厚さ(mm)0.2
背幅(mm)30
縦(mm)255
横(mm)320
すっきりフラットな封筒タイプ。使い分けできる透明ポケット付き。中身が見えない不透明シート採用。(クリアーは除く)。きちんと留まる差し込みフック式。中身が見える外付け背面クリアポケット付き。
サイズA4対応
サイズA4(タテ型)
仕様分類シール1枚付き
高さ(mm)310
外幅寸法(mm)255
背幅(mm)30
すっきりフラットな封筒タイプ。使い分けできる透明ポケット付き。中身が見えない不透明シート採用。(クリアーは除く)。きちんと留まる差し込みフック式。中身が見える外付け背面クリアポケット付き。
サイズA4対応
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
サイズA4縦型
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
A4サイズのクリヤーホルダーが入るワイドサイズのPPケース。書類整理や持ち運びに最適。ホック付きでフタをしっかり止めることが可能。
最大収納枚数(枚)60程度
仕様ホック付き
グリーン購入法適合
材質R-PP
寸法(mm)238×328
サイズA4
ストッパー付きのフタが付いていますので移動時にも書類が落ちる心配がなく、持ち出しフォルダーとしても活用できます。
材質R-PP
サイズA4
厚さ(μm)200
最大幅(mm)10
縦(mm)234
横(mm)311
収納枚数(枚)100
事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質:軟質着色塩ビ。
仕様マチ付き
材質PVC-P(t0.4)
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
トラスコ品番196-2956
材質ポリプロピレン
幅(mm)マチ:30※ホック式
色クリア
規格A4タテ型
厚さ0.2mm
外形寸法縦335×横240mm
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細かい書類を投げ込むだけで無くさず保管扱いやすいミニサイズのエンベロープホルダー。細かい書類も入れるだけでOK。蓋つきで持ち歩きやすいミニホルダー。 領収書やレシートなど不定形の書類をクリアーホルダーやクリアーファイルに入れるのはスペースを取りすぎるし、蓋が無いから落ちて無くしてしまう事も。そんなプチストレスに対応した、蓋つきのミニエンベロープホルダー。
レシート・領収書など細かい書類をまとめるのに便利な、コンパクトサイズのエンベロープ。マチが付いているので、たっぷり収納可能!。一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)の仕分けにも使用できる便利グッズです。
用途で選べる、中身が見える、透明なクリア・中身を見せない不透明のブルー。
背面に外ポケットがついているから、頻度の高いプリントの出し入れや閲覧に便利。
サイズA5E
厚さ(mm)(本体)0.2、(背面ポケット)0.2
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(縦×横)(mm)185×240
マチ(mm)30
ポケットあり
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)305×410×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズB4
こんなお得な商品も!
クリアケース
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
サイズA3
ノートとペンを並べて収納できるサイズ。ノートとペンをスマートに持ち運べる。
用途収納ケース
材質本体/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、ホック/真鍮
色黒
サイズA5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×20×167
収納枚数(枚)コピー用紙150
1冊
¥289
税込¥318
翌々日出荷
大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。
用途書類の持ち運びに。
サイズA4/縦
色クリアー
材質再生PP
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)330×248
背幅(mm)30
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状テーパー
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。
判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。
誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書
測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2
出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)
センサー圧電式加速度ピックアップ
連続使用時間(時間)20以上
測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
測定モードOA値測定
言語表示英数字、記号
CE-対応品CE対応品
5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ
LEMO / BNCプローブコネクタ
DAC、AVG、DGS曲線に対応
A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示
全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット
自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能
2つの独立したゲートセッティングとアラーム
ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能
フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能
50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線
調整可能な高性能方形波パルス発生器
自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション)
USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応)
大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能
印刷可能な欠陥検出レポート
LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属
リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80%
サンプリング周波数 80MHz
クロストークリジェクション : ≧80dB
デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存)
ダイナミックレンジ : ≧40dB
インスタント分解能 : ≧32dB
タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen
Sensitivity leavings : ≧62db
パルサー(V) : スクエアパルス
送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定
送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定
ダンピング : 50/100/200/500Ω
パルス反復周波数 : 10-1000Hz
ゲート : 2つの独立ゲート
テストポジション : エッジ, 最大値
ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他
フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ
AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算
DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価
ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム
ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド
アラーム : オン/オフ可能
データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能
接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応
動作温度 : -10℃~+ 50℃
保管温度 : -20℃~+ 60℃
言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能
プローブソケット : LEMOまたはBNC
バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh
バッテリーの動作時間 : 8時間以上
充電時間(h) : 約8時間
電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz
サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB
測定単位mm/inch/us
ゲイン0~110dB
1台
¥779,800
税込¥857,780
10日以内出荷
関連キーワード