4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
欠品中

エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計
エコ商品
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。 最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。 現在温度はデジタル数値で常時表示。 MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。 防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。 ※防水ではありません。 壁掛け用。
材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33 本体質量(g)約131(電池含) 温度精度±1℃(0~50℃) 測定温度範囲(℃)-40~50 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴 取扱説明書(0.72MB)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

エンペックス気象計防雨型最高最低温度計
エコ商品
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨型 取扱説明書(2.08MB) TKG品番9-0626-0301
1個
3,398 税込3,738
欠品中

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス 質量(g)約25(箱含む) 精度±1℃(-10~40℃) 寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+40) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴・防塵
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)