過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)200
適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型
トラスコ品番296-5283
質量(g)314
刃長(mm)18
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)76
全長(mm)230
トラスコ品番102-6092
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)154
刃長(mm)100
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に
刃幅(mm)76
全長(mm)221
トラスコ品番102-6093
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)140
刃長(mm)98
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)38
全長(mm)220
トラスコ品番102-6090
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)132
刃長(mm)97
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリップエンドに金属を付け叩けるように。作業効率をよくしたハンマー付皮スキです。
ダブルブレードのため、しなりにくくパワフルに使えます。グリップエンドは座金がついており、ハンマーなどで叩ける仕様となってます。
全長(mm)210
刃幅(mm)32
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。
グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。
グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。
ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100
全長(mm)200
付属品替刃大5枚付
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)245
質量(g)345
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード