材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様絶縁ブッシング付
規格JIS C 8350
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
Vectorworks LandmarkはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、地形モデルや多彩な植栽、灌水設備計画等に対応するランドスケープデザイン支援機能、さらには豊富な造園向けのデータライブラリを搭載した都市計画/造園業界向け製品です。
1個
¥476,000
税込¥523,600
4日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
形状パイプ
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
グロッシーなツヤで、後れ毛などをハードにフィッティングできるハードタイプのグロス。襟足やシニヨンの表面に後れ毛、枝毛を仕上げ用ブラシなどで梳かしつけ、美しい毛面を表現します。カールやウェーブ、束感キープなどにもオススメです。
香りフルーティーフローラル
1個(75g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
Vectorworks2018以降に対応した3D樹木集。
高木21点、低木・下草27点の3D樹木を収録。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
規格JIS C 8350
有償インストールメディア(USB)。※本製品をご購入いただかなくてもインストールプログラムは無償でダウンロードいただけます。※スタンドアロン版/ネットワーク版共通です。※SimTread 2023のインストールに必要な「シリアル申請コード」は同梱されておりません。
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
Vectorworks Design SuiteはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、BIM・インテリア設計支援機能、ランドスケープデザイン支援機能、舞台照明計画支援機能のすべての設計支援機能を搭載したVectorworksシリーズの最上位製品です。
1個
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
有償インストールメディア(USB)。※本製品をご購入いただかなくてもインストールプログラムは無償でダウンロードいただけます。※スタンドアロン版/ネットワーク版共通です。※Vectorworks 2023のインストールに必要な「シルアル番号」は同梱されておりません。
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
Vectorworks LandmarkはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、地形モデルや多彩な植栽、灌水設備計画等に対応するランドスケープデザイン支援機能、さらには豊富な造園向けのデータライブラリを搭載した都市計画/造園業界向け製品です。
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
Vectorworks SpotlightはVectorworksシリーズの基本製品「Vectorworks Fundamentals」の2D/3D汎用作図機能と3Dビジュアライズ機能に加え、ステージプランニングやライティング計画に対応した先進的な舞台照明計画支援機能、さらには各種メーカー製のトラスや照明機材、音響機材等の豊富なライブラリデータを搭載したエンタテインメント業界向け製品です。
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
人の流れや群集の波を視覚化するシミュレーションソフトウエア。歩行者シミュレーション「SimTread(シムトレッド)」は、Vectorworks 2023にインストールすることで、これまで再現することが困難であった”人の動き”そして”群集の流れ”を、Vectorworks上で簡単に「見える化 (可視化)」する画期的なシミュレーションソフトウエアです。サブスクリプションライセンス、学生単年度版ではご利用いただけません。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
関連キーワード