小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載
各種処理能力が大幅に向上
新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更
「LANマップ」によるLANの見える化
クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
ポート数8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G)
スロット数(個)SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他)
付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み)
性能スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s
機能ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能
質量(kg)1.9(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×294(突起物は除く)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ
最大消費電力(W)25.9(皮相電力48VA)
最大消費電流(A)0.48
発熱量(KJ/h)93.24
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度15~80%(結露しないこと)
規格電波障害規格:VCCIクラスA
表示灯30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD)
設定方式コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
仕様Jabra BIZ(TM) 2300. コンタクトセンター用Jabra BIZ(TM) 2300コード付きヘッドセットは、ワールドクラスのサウンド、エージェントの高い満足度、低所有コストを実現. FreeSpin(TM) PeakStop(TM) HDボイス ワイドバンドオーディオ KevlarR強化コード ノイズキャンセリングマイク 空気衝撃マイク Hi-Fiサウンド クリスタルクリアなサウンド リモートアセット管理 Jabra BIZ 2300にはMonoバージョン( RS 893-7483 RS 893-7483 )とDuoバージョン( RS 893-7486 RS 893-7486 )があります。. Jabra BIZ 2300は所有費用を念頭に置いて設計されています。 丈夫な360度回転ブームアームとケプラー補強のコードだけでなく、Jabra BIZ 2300は、多忙なコンタクトセンターで発生し得るあらゆる衝撃に耐えるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。
その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。
付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×180×27 (突起部除く)
インターフェースSATA
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
保証期間3年
保存環境-10℃~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ストレージNAS専用HDD
フォームファクタ3.5インチ
関連キーワード