「エージーデオ24パウダースプレー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(40g)
399 税込439
3日以内出荷

ワキだけじゃない!男の全身スプレー。ニオイ菌を断つ!有効成分イソプロピルメチルフェノール
シリーズAg DEO24(エージーデオ24) 香り無香 性別男性用 商品タイプスプレータイプ
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプスプレータイプ シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(135g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(142g)
919 税込1,011
3日以内出荷

男の汗・アブラ・ニオイを徹底研究。24時間、肌快適ケア。いつでもどこでもずーっと快適な肌を願う人へ。
性別男性用 商品タイプスプレータイプ シリーズAg DEO24(エージーデオ24) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足用!ニオイ菌を断つ!速攻さらっさら、ずーっとにおわない。ニオイ対応、汗対応、肌なめらか対応。白くならずに、いつも足さらさら快適
商品タイプスプレータイプ シリーズAg DEO24(エージーデオ24) 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!さらさら快適肌が長時間続く。
商品タイプスプレータイプ シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(130g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 ●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。
商品タイプスプレータイプ 香りせっけん シリーズ8×4 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(50g)
519 税込571
当日出荷

ニオイの元の汗をブロック。1日汗とニオイ気にならない。高い割合で配合された「ドライシールドパウダ-」が、汗の出口にバリアを張り、ニオイの原因となる汗をしっかり防ぎます。
性別男女兼用 商品タイプスプレータイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(135g)
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クセになる気持ちよさ超過激クール感!ひんやり心地よいフルーティ系の香り。6種類の冷感成分配合のボディウォーター。ほてった体を瞬間冷却。超気持ちいい驚きのクール感が長続き。汗をかくたびクール感よみがえる。さかさまでも噴霧ができるトリガーを採用。アイスオーシャンの香り。
商品タイプリキッドタイプ 容量(mL)170 シリーズギャツビー 性別男性用
1個(170mL)
699 税込769
当日出荷

白色活性炭(吸着剤)配合で、ニオイの原因となる汗・皮脂を吸着。
商品タイプロールオン シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(60mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
839 税込923
欠品中

化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番121-8328 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で 種類冷却スプレー
1本ほか
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
1個(250mL)
548 税込603
当日出荷

涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン) 動画あり
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー 種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,590 税込1,749
当日出荷