PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
標準色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
構造スクウェアロック
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
関連キーワード