8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)