23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングエコラインランプ
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ 口金G5 ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングTB3-LED用電源コード
エコ商品
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100 タイプ屋内仕様 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798 税込8,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 高出力 サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
1個
9,298 税込10,228
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番783-6414 材質ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm)500 質量(g)29 コード長さ(m)500
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書 材質PP、SUS、シリコン 質量(g)(商品)約850 消費電力(W)300 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×95 コード長さ(mm)約800 最大炊飯量0.15L(1合)
1台
5,200 税込5,720
3日以内出荷

仕様ワイヤータイ別売 素材OPP0.03mm厚 両面印刷(表
1セット(50枚)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

仕様AC100V使用 トラスコ品番783-6236 材質ナイロン66、塩化ビニル 長さ(mm)1500 質量(g)86 電源(V)100 コード長さ(m)1500
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かわいく元気な印象のOPPは中身もしっかり見える優れものです。母の日やホワイトデイにも喜んでいただけます。
材質OPP[透明] 厚さ(mm)0.03
1パック(50枚)
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)