目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き
適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)-20~110
難燃性UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
こんなお得な商品も!
コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個
全長(mm)235(電装圧着工具)
質量(g)900
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
セット数15
適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)11.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード