トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色ブラック
許容電流(A)(最大出力)4.8
適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ
主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]
主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]
主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
関連資料適合表
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ
セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 Y型 分岐用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
主な適合純正品番90467-05020トヨタ・90666-SA7-003ZWホンダ
質量(g)10
適合板厚(mm)2.6~10.0
メーカートヨタ・ホンダ
適合穴径(Φmm)Φ5.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード