電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
料理にも保存にも使いやすいセットです。
重ねてコンパクトに収納できます。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040
電子レンジ○
形状角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68
質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300
容量(L)0.3
仕様液体窒素使用可
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.3
外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
ボルミオリ・ロッコ ボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。 1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に 機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきま した。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロ セスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際 市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用 したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。 醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
抗菌効果密封保存食材の新鮮さを持続できるスナックケースです。海苔やスライスチーズ等の保存に適しています。小さめスクエア型Sサイズ。
銀イオンAg+効果で雑菌の繁殖を抑えます。シリコーン配合されていて油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい。耐熱性を備え、フタを外して電子レンジでの温めができます。
取っ手つきなので容器が熱くても大丈夫。フタが平らで同じ商品はもちろんのこと、同シリーズ商品を重ねられます。同シリーズのサイズ違いは、入れ子ですっきり収納可能。
ベーシックな「KEEPER」シリーズ380mL角型シールフタでしっかり密閉。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状角形
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ:-30)
電子レンジ○(蓋除く)
リピーターが多く、ロングセラーのパック&レンジ。冷凍・冷蔵はもちろん、フタをしたまま電子レンジにかけられます。蓋を外せばオーブンで使え、まさに多機能。ガラスは表面が滑らかで、油汚れなども簡単に落ち、洗いがとても楽です。熱湯消毒ができ、赤ちゃんの離乳食などの保存にも安心してお使いいただけます。 シリーズの一部はモジュール設計により、スタッキング収納でぴったりと積み重ねができます。
材質本体(瓶):耐熱ガラス、フタ:ポリプチレンテレフタレート(耐熱温度:140℃)・シリコーンゴム(耐熱温度:200℃)
形状丸形
色ホワイト
関連キーワード