19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS ジャパン油専用吸着マット
エコ商品
MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2/袋 吸収量約20L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け 材質ポリエチレン樹脂 タイプシンナー用 寸法(mm)40 適合一斗缶(40mm口) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

SARAYA(サラヤ)缶スタンド
エコ商品
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する トラスコ品番176-0504 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)
エコ商品
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ハイスピードロート(ジョーゴ)
エコ商品
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120 全高(mm)122 材質PP 外径(Φmm)126 アズワン品番65-2357-58
1個
209 税込230
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレポン化工機ドラム缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)130 最大揚程(m)10 付属品Φ25SUSホース 1.5m 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE 質量(kg)5.7(ホース含む) 区分ステンレス製(SUS-316) 空気消費量(L/min)最大850 空気圧力(MPa)0.3~0.6 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源エアモータ駆動型 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最高使用温度(℃)80 吐出口径R3/4 SUSホース 使用可能粘度(mPa・s)最大230
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)