油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質ステンレス(SUS304)
モーター(W)(ギアードモーター)15
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。
ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。
省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。
省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr
モーター(W)6
1式
¥211,900
税込¥233,090
10日以内出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。
各種洗浄機の浮上油回収。
電源(V)三相200
トラスコ品番457-9160
質量(kg)5
ベルト幅(mm)20
ベルト高さ(mm)840
本体寸法(mm)130×540×410
モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
¥75,980
税込¥83,578
14日以内出荷
加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献!
新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上
同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能
高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備
汎用性を高める各国モーター対応仕様
動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き
互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)33
電力(W)6
本体質量(kg)約3
運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)100
電力(W)15
本体質量(kg)約9
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)50
電力(W)6
本体質量(kg)約3
運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
電源(V)単相AC200
トラスコ品番808-5684
質量(kg)4.2
全高(mm)440
吸着力(N)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。
用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。
トラスコ品番557-5181
径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5
容量(L)フィルター:1.88
最大流量(L/min)48
タンク容量(L)15
最高使用圧力(MPa)0.5
空気圧力(MPa)0.5
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ700
本体寸法(mm)幅263
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)単相 AC100
トラスコ品番453-1949
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
ベルト長さ(mm)注文長さ:200
駆動方式電気モーター
RoHS指令(10物質対応)対応
浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。
各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)(シュート)300
ベルト幅(mm)150
モーター容量3相 200V 25W
モーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
全長(mm)ベルト:750
周波数(Hz)50又は60
電圧(V)AC100/AC200
消費電力(W)3.5
ベルト長さ(mm)注文長さ:200
駆動方式電気モーター
タイマープログラムタイマー:有
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。
材質ステンレスSUS304(主要部品)
ベルト幅(mm)50
電力(W)15
本体質量(kg)約8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質ステンレス製
質量(kg)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。
ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。
効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般
主な用途ステンレス
使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。
寸法(mm)55×55×75
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100S図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50S図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)。メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。
関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)
質量(kg)3.5
電力(W)5
ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)
使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)
モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付
塗装色半艶黒色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)
適合ベルトB354
設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
関連キーワード