7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルバススターラー アズワン 動画あり
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター 取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ) 電源AC100V、50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ 温度精度±2℃ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御マイコンPID制御 タイマー設定0~99時間59分 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~200
1台ほか
80,900 税込88,990
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢沢科学オイルバス
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付 電源AC100V・50/60Hz 温度調整方法液体膨張式サーモスタット
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750 付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個 材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 外形寸法(mm)240×280×220 電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ 槽内寸法(mm)Φ208×123 モーターACモーター 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
1台
65,900 税込72,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-2948-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷