使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色ホワイト
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
対応オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
高吸油シート コンパクトなA3サイズ
A3サイズ1枚で300mLの油を吸着!
軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応!
従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。
工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。
繊維に空気が入っているので浮く力がUP!
5つの基本的特性
1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある
2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。
3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。
4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。
形状マット状
色白
サイズA3
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
対応オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。
トラスコ品番322-2691
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)6
タイプリボン状
対応油
縦(mm)650
横(mm)6
吸収量(L/箱)油:165
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。
トラスコ品番574-3747
厚さ(mm)3
色ホワイト
縦(mm)290
横(mm)420
吸油量(L/枚)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
対応オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
機械の漏油防止に!
チューブ同士を繋いで簡易フェンスに
自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付き
アズワン品番68-4535-32
1箱(20本)
¥17,900
税込¥19,690
10日以内出荷
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。
トラスコ品番469-4007
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
対応水・オイル
縦(mm)450
横(mm)450
吸収量(L/箱)油:48
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
必要な長さに切って使用可能な長尺タイプ!
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ:65m●厚さ4mm
アズワン品番68-4535-36
1巻
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
油水濾過槽等、多用途に使用可能!
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:直径約6mm×長さ約65cm
アズワン品番68-4535-49
1箱(15kg)
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
船から曳航しやすいロープ付き!
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ6.5m×4本入、65cm巾×長さ13m×2本入●厚さ:4mm●全長:約52m
アズワン品番68-4535-37
1箱(6本)
¥45,900
税込¥50,490
8日以内出荷
ロープ入り
狙った場所に簡単に投下
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50m
アズワン品番68-4535-42
1箱(2本)
¥39,200
税込¥43,120
5日以内出荷
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5m
アズワン品番68-4535-39
1箱(2本)
¥42,700
税込¥46,970
5日以内出荷
機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
水と油の混合液や薬品のふき取りが可能
自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプ
アズワン品番68-4535-45
1箱(100枚)
¥19,700
税込¥21,670
8日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の12倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません、中空繊維で浮力アップ
対応オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)1.1
種別オイル専用
寸法(mm)500×500×4
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ76×1200
吸油量(L/本)2.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード