ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。
体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に!
MRI検査に対応
体圧分散性の向上
軽量・薄型で長期間の装着も快適
安全に優れた素材
使い捨てのため常に清潔
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。
肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。
外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
材質綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
MRI検査に対応した点滴固定用シーネ専用カバーです。
伸縮性のある糸を使用しているため、折り曲げても中央部分がゆるむことなく使用できます。
コットン素材で、吸汗性に優れムレにくく快適です。
人体に有害とされるホルムアルデヒド乳幼児基準をクリアしています。
素材にラテックスを使用していません。
やさしい雰囲気のブルーとピンクのパステルカラーで、使用シーンや性別などで色別の使い分けが可能です。
1人に1枚使用でき、使い捨てのため清潔です。
伸縮包帯などを巻く業務の省力化が図れます。
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様幼児用
材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
ループが付いた新型点滴固定シーネ。ループがチューブ接続部をガード。指先の拘束がなく、血行障害を予防。指先や挿入部の観察が容易です。MRIでの使用が可能です。
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
材質(表面)ウレタンフォーム、(芯)アルミ合金
医薬品医療機器等法一般医療機器
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
サイズフリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60
アズワン品番8-4540-01
松吉医科器械コード23-6929-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネです。任意の角度に曲げられ、調節可能なマジックテープで固定します。ラテックスフリー。
材質ボード/アルミ、覆材/スポンジ・コットン
関連キーワード