NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)18まで
ねじ容量(cc)150
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
質量(kg)約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0
外部出力標準化(信号線)
使用電源ACアダプター
入力電流(mA)500
回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)20まで
ねじ容量(cc)80
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。
場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。
上面にスペースを取りません。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー
供給方式ネジ供給量可変式
容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M2.0~M5.0
質量(kg)約2.9
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)50
質量(kg)23
容量(kg)3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])3500
寸法(mm)598×357×628
ワット数250W
種別インペラ脱ぷ方式
仕様【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。
傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)
質量(kg)163
全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145
エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950
主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)
主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000
エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]
ロール幅(mm)190
切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
¥429,800
税込¥472,780
6日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。
常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。
クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。
床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。
ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。
クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。
コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式
電源(V)AC100
入力電源(V)DC12
入力電流(mA)500
付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル
供給方式ネジ供給量可変式
容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc
使用電源ACアダプター
適応ねじ径M1.0~M5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)
質量(kg)約3.1
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17
付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147
ねじ容量(cc)200~220
適合ねじ首下長(mm)19まで
入力電源(V)DC12~15
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字お
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
中耕・除草は稲作初期の必須作業!
初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」
分けつを促進、有効茎数を早期確保。
地温を高め、開帳型の稲を育てる。
悪性のガスを抜き、酸素を供給。
施肥効果を高める。
除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):18
型式3条用
全長×全幅W×全高(mm)1360×830×840
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字オ
シリーズネーム印 ブラック11
インク色朱
書体既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)11
対応オプション補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
RoHS指令(10物質対応)対応
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字お
シリーズブラック8
色朱色
寸法(Φ×mm)17.5×66.8
インク色朱
書体行書体
印面サイズ(Φmm)8
印面種別浸透印
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字お
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
シリーズ累計340万部突破! 「次作まで待ちきれない!」と大好評の「ナンプレ」シリーズの新作3タイトルです。本書は、人気のナンプレの中から「超難問」を厳選し、編集した決定版。数あるナンプレ本の中でも、勘に頼らず、すべて理詰めで解いていけるのが魅力のシリーズです。メディア出演多数の人気脳科学者・篠原菊紀氏にお墨付きをもらった、脳を刺激し、活性化させるナンプレをご堪能ください。
判型A6
ページ数208
著者名篠原菊紀(監修)/川崎芳織(著)
初版年月2024/08/10
1冊
¥500
税込¥550
4日以内出荷
材質(インペラ)RC
頭文字お
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920
質量(kg)15.7
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
溝幅(mm)160~220
溝深さ(mm)80~130
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60
質量(kg)24.7
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
溝幅(mm)240
溝深さ(mm)120
全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
色ホワイト
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452
消費電力(W)(50/60Hz)13
機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン
風量6段階切替
羽根寸法(cm)Φ18
1時間あたりの電気代目安(円)約0.4
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
色ホワイト
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階切替
羽根寸法(cm)Φ19
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品リモコン
質量(kg)約2
コード長さ(m)1.5
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×813
消費電力(W)(50/60Hz)45
風量3段階切替
色(本体)白
材質(羽根)PP
切タイマー3時間
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色ホワイト
羽根枚数8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
色ホワイト
羽根枚数5枚40cm+5枚15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1,180~1,380
消費電力(W)(50/60Hz)50/55
機能リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6/1.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)19
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
押しボタンリビング扇風機
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
切タイマー~3H
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380
消費電力(W)(50/60Hz)30
機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
適合NSBシリーズ
出力DC12V/500mA
入力AC100~240V(50/60)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品リモコン、保冷剤×2個
質量(kg)5.2
タンク容量(L)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×820
首振左右自動
消費電力(W)(50/60Hz)冷60、暖1200
風量送風3段階、暖房2段階
モード送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房
タイマー12時間
1台
¥12,800
税込¥14,080
4日以内出荷
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
機能リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
状況に応じて使える3つのモード。冷風モードでは設定温度を参照して冷風と送風を自動で切替え。最大24時間まで設定可能なタイマー機能搭載。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696
消費電力(W)(50/60Hz)750/800
機能冷風・ドライ・送風
風量2段階切替
タイマー1~24時間(1時間単位)
冷房能力(kW)2.3/2.6(7~10畳)
1時間あたりの電気代目安(円)約23.3/24.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ