カテゴリ

  • 手袋(14)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(3)
さらに商品を絞り込む
  • オカモト(14)
  • 色
    ブラウン(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(8)
  • 7号(1)
  • L(7)
  • LL(3)
  • M(8)
  • S(5)
  • SS(3)
  • その他(4)
  • 機能
    耐久性(1)
  • 機能
    耐油(2)
  • 機能
    耐薬品(2)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム
  • ポリエチレン(5)
  • 塩化ビニール(12)
  • 天然ゴム(10)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 29(8)
  • 30(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(9)

「オカモト 手袋」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌 オカモト滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌オカモト
3,698税込4,068
1袋(20双)
当日出荷から10日以内出荷
超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。 左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。 2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11全長(cm)28伸び(%)5引張強度(MPa)14表面仕様スムース
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。<br />ムダなく使える左右兼用タイプです。<br />純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモトニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50枚)
当日出荷
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスにブラック全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15入数(枚)50エンボス加工外エンボス
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)オカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。<br />ムダなく使える左右兼用タイプです。<br />超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)オカモト
3,098税込3,408
1袋(100枚)
翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。<br />ムダなく使える左右兼用タイプです。<br />超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイトサイズSS全長(cm)29中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入) オカモト使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)オカモト
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。<br />ムダなく使える左右兼用タイプです。<br />超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.11ホワイト全長(cm)29ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工指先
ニトリルディスポソフトフィット オカモトニトリルディスポソフトフィットオカモト
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
ニトリルディスポ・NEO オカモトニトリルディスポ・NEOオカモト(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
ニトリルグローブ オカモトニトリルグローブオカモト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)
3日以内出荷
薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。<br />SS/S/M/Lの全4サイズ<br />シャンプーに最適で汚れが目立たない黒<br />長さが30cmのロングタイプ<br />ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ
仕様左右両用タイプ材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13ブラック全長(cm)30
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ オカモトミクロハンドCRガンマーメッキングリップオカモト
3,998税込4,398
1セット(20双)
9日以内出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、グリップタイプトラスコ品番829-2225厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプグリップ中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
ニトリルディスポグリップロング オカモトニトリルディスポグリップロングオカモト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程仕様クリーンパック材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)ホワイト入数(枚)100全長(cm)29
ニトリルハンドADガンマー滅菌 オカモトニトリルハンドADガンマー滅菌オカモト
3,998税込4,398
1セット(20双)
当日出荷から翌日出荷
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
ホワイト全長(cm)29.0仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様入数(双)202018年トラスコ掲載ページ10 1059
エコソフトニトリルグローブ(200枚入) オカモトエコソフトニトリルグローブ(200枚入)オカモト
3,198税込3,518
1箱(200枚)
翌日出荷
耐油性・耐薬品性に優れたニトリルゴム製です。<br />200枚入りで省資源化を実施しました。
用途自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに。仕様左右兼用トラスコ品番671-6191材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルーサイズSS入数(枚)200機能耐油、耐薬品全長(cm)23中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン オカモトミクロハンドCRスムースガンマーメッキンオカモト
3,998税込4,398
1セット(20双)
翌々日出荷
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプトラスコ品番829-2226厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプスムース中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら