医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)210×360
仕様充電器セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×86×55
アズワン品番8-7442-11
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
1個
特価
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)55×25×80
アズワン品番7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
タイプ振動付
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】30kg以上
コード長さ(m)耳/1.5
仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
TM-1121用SpO2センサ。スポット用
仕様●適応機種:TM-1121
アズワン品番65-3866-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)0~25
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
分解能0.1%
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格JIST8201:2010
表示範囲0.0-40.0%
検知原理隔膜ガルバニ電池式
ブザー音80dB以上(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
アズワン品番63-7822-49-20
検知対象ガス酸素
警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
校正証明書JCSS校正
1式
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上
仕様【互換メーカー】ネルコア
アズワン品番7-9202-18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度0~25/±0.5、25~100/±3.0
測定範囲(%)0~100
分解能0.1%
連続使用時間(時間)センサー/8800以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
測定原理ガルバニ電池式
応答速度15秒以内(90%)
汎用的で携帯に便利なパルスオキシメータケースです。
Yonkerパルスオキシメータ(カタログコード:24-8657-00)を収納できます。
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して。20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター
寸法(mm)38×13×112
質量(g)52
アズワン品番68-5086-50
1袋(1本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)マルチパラメーターモニター(BS-AMT501)に接続して使用する。動物用SpO2測定クリッププローブ(BS-AProbe-SpO2clip)のクリップ先端に取り付けるゴムカバーの交換パーツです。動物の舌などを挟むときに圧力を分散させ痛みを緩和します。汚損紛失から回復します。
セット内容動物用SpO2測定クリッププローブ用シリコーンゴム 6個セット
材質シリコーンゴム
寸法(mm)24×8.5×28
質量(g)2
アズワン品番68-5086-49
1袋(6個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)と使用するためのオプション品です。一本のプローブの先端の表裏にSpO2センサーと体温センサーを装備しているため動物の直腸に差し込んでSpO2値と体温が同時に計測できます。
用途動物用SpO2体温プローブ
寸法(mm)27×12.5×112
質量(g)39
アズワン品番68-5086-47
1袋(1本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属の動物用SpO2測定クリッププローブの交換パーツです。破損汚損したプローブの性能を回復します。
用途動物用SpO2測定クリッププローブ
寸法(mm)24×27×112
質量(g)23
アズワン品番68-5086-48
1袋(1本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
プローブ長(mm)650
医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用アジャスターです。
適合機種パルスオキシメータ ATP-01RF
容量1g
アズワン品番68-5777-18
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様センサー延長ケーブル 1m
アズワン品番8-7442-12
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ耳
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
アズワン品番7-9204-13
適応体重(kg)30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様伸縮不織布
材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂
タイプハード
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂
タイプハード
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム
タイプソフト
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
アズワン品番8-3679-14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00150CS0059
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。
カラー:グレー
重量:12g
入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ