打ち抜きも抜きあげも油圧で作業する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消されストレスなく現場作業ができます。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。ポンチ先端中央の突起部を拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。二重絶縁です。
最大奥行(mm)40
電圧(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)10.3
付属品ポンチ径12mm(本体セット)、ダイスSB径12mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、ストラップ、六角棒レンチ(3、4、5、8mm)、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、商品ケース
トラスコ品番395-3181
穴あけ能力(mm)(ステンレスSUS304相当)t6×Φ20、(鉄SS400相当)t8×Φ20
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
最大奥行(mm)40
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
トラスコ品番431-1787
穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
穴あけ作業に
電源(V)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)40
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)710
穴の形状丸穴/長穴
セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ
トラスコ品番779-6633
長さ(mm)460
幅(mm)115
高さ(mm)295
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)AC100
トラスコ品番752-7209
セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒
幅(mm)227
高さ(mm)463
奥行(mm)523
フトコロ(mm)50
コード長さ(m)5
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24
モーター出力(W)1430
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。
溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。
二重絶縁です。
最大奥行(mm)50
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)710
穴の形状丸穴/長穴
セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R
トラスコ品番781-1357
長さ(mm)526
幅(mm)125
質量(kg)11.2
高さ(mm)306
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回
付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2
モーター直流ブラシレスモーター
充電時間(分)約28(冷却時間を除く)
穴の形状丸穴/長穴
使用充電器DC40RA
最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく作業ができます。
トラスコ品番829-2428
セット内容ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RC)、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6mm)、油圧オイル、ケース
2018年トラスコ掲載ページ5 0404
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。
1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。
付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器
形状丸穴/長穴
質量(kg)10.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315
モーター直流マグネットモーター
最大奥行(mm)40
最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8
最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
トラスコ品番852-2097
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4・8)、バッテリBL4025×1、充電器DC40RA×1
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
充電時間(分)(冷却時間除く) 約28
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
軟鋼Φ20/t9の穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレス誕生
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大にて見やすく、位置合わせが容易。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかっかりが解消され、現場作業がスムーズに可能。
質量(kg)11.6(BL4025装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 398×129×315
適合バッテリーBL4025
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
クラス最軽量×ハイパワー
板厚9mm対応の首折れパンチャー
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ヘッド部とモーター部が90°まで可倒式のため、挟小部での穴あけ加工が臨機応変に可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができるようになりました。
ハンディな12.4kgのクラス最軽量化を実現しました。
質量(kg)12.4(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 435×149×336
適合バッテリーBL1860B
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
質量(kg)12.9(BL4025装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345
適合バッテリーBL4025
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345
穴タイプ丸穴/長穴
最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に
付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド
質量(kg)11.4
モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325
モーター電圧(V)単相100
穴の形状丸穴/長穴
最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
軟鋼Φ20/厚さ9mmの穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレスパンチャーです。Nシリーズ用替刃は1種類で多用途の穴あけが可能です。打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパー搭載です。
用途アングル・溝形鋼(側面)の穴開けに。
付属品電池パック(BL4025)×2個、充電器、ポンチΦ14mm、ダイスSB14
トラスコ品番364-9467
材質鉄・ステンレス
フトコロ(mm)40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20(SS400相当)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)40
充電時間(分)28
最大穴あけ能力(mm)鉄(SS400相当):t9×Φ20
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。
0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
質量(kg)11.3(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308
適合バッテリーBL1860B
最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325
穴タイプ丸穴/長穴
最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース
形状丸穴/長穴
質量(kg)24(バッテリ含む)
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441
最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース
形状丸穴/長穴
質量(kg)24(バッテリ含む)
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441
最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。
付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。
「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R
質量(kg)11.3
モーター直流ブラシレスモーター
最大奥行(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305
バッテリーBL1860B
最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
トラスコ品番852-2095
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
穴サイズ(mm)12×18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番852-2087
適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
トラスコ品番852-2093
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
トラスコ品番852-2092
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
穴サイズ(mm)9×18
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
トラスコ品番852-2091
適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/N6150W/20/206W/206WDF/618/8618/18N/6150/86150/618UL、UC/620UV
穴サイズ(mm)8.5×17
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。
新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。
ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
ハンディなクラス最軽量化を実現。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。
オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)
アズワン品番67-5958-20
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮!
新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)
アズワン品番67-5958-18
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)
アズワン品番67-5958-19
1個
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。
トラスコ品番125-6930
種類充電器
電源(V)AC100
消費電力(VA)330
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ