4チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約1.1
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70
ディスプレイ7インチLCD
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10K
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:10000wfms/s
質量(kg)約0.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38
ディスプレイ3.5インチLCD
メモリ長さ8K
【初心者向けの定番超入門書同梱】
2チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約1.1
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70
ディスプレイ7インチLCD
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10K
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
14ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
最大25MHzの帯域幅
最大100MS/sのリアルタイムサンプリングレート
レコード長5K
親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示
マルチトリガーオプション:エッジ、ビデオ、スロープ、パルス
絶縁USB -よりPCを強力に保護 (Iモデル)
USBバスパワー
LANリモートコントロール(オプション)
超薄型ボディデザイン、持ち運びが容易
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.26
消費電力(W)≦2.5
電源5.0V/1A
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル
レベル(mm)TTL
サンプルレート100Mサンプル/s
メモリ長さ5K
70MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
8ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
最大100MHz帯域幅
4チャンネル
1GS / sサンプルレート
最大8ビット高分解能ADC
最大40Mレコード長
最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート
低バックグラウンドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチトリガー、バスデコード機能
マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
デュアルチャンネル
極薄ボディデザイン
最大100MHzの帯域幅
2チャンネル
最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート
標準のビルトイン5MHz信号発生器
8ビットの垂直解像度による正確な測定
最大 10Mレコード長
使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます
標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています
Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発
USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします
より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥44,980
税込¥49,478
91日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
4チャンネル超薄型デザイン
最大100MHzの帯域幅
最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート
14ビットの垂直精度による正確な測定
最大10Mの記録長
親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示
SCPIおよびLABVIEWをサポート
Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート
USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート
より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。
仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A
寸法(mm)180×120×37
色ブラック
試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400V
チャンネル数2
精度(%)電圧:±2%
表示形式TFT
インターフェース拡張:USB転送
入力インピーダンス1MΩ
カップリングAC/DC
立ち上がり時間<3nS
バッテリー容量(mAh)6000
画面サイズ7インチ
周波数精度+0.01% 高精度
サンプリング速度最大1GS/s
パラメータ測定パラメータ:12種類
待機時間約4時間
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
120MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
14ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
8ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング最大250MS/S
入力インピーダンス1MΩ
トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリングAC/DC
電圧軸レンジ5mV/div~5V/div
時間軸レンジ5ns/div~5s/div
LCD仕様3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
120MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
8ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最大100MHz帯域幅
4チャンネル
1GS / sサンプルレート
最大14ビット高分解能ADC
最大40Mレコード長
最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート
低バックグラウンドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチトリガー、バスデコード機能
マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
8ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
100MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
8ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥85,880
税込¥94,468
4日以内出荷
70MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
14ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥99,980
税込¥109,978
91日以内出荷
最大70MHz帯域幅
4チャンネル
1GS / sサンプルレート
最大8ビット高分解能ADC
最大40Mレコード長
最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート
低バックグラウンドノイズ
14インチ 800 x 600高解像度LCD
マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチトリガー、バスデコード機能
マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最大70MHz帯域幅
4チャンネル
1GS / sサンプルレート
最大8ビット高分解能ADC
最大40Mレコード長
最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート
低バックグラウンドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチトリガー、バスデコード機能
マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
デュアルチャンネル
極薄ボディデザイン
最大100MHzの帯域幅
2チャンネル
最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート
標準のビルトイン5MHz信号発生器
14ビットの垂直解像度による正確な測定
最大 10Mレコード長
使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます
標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています
Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発
USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします
より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
100MHzMHz帯域幅
2チャネル
1GS/sのサンプルレート
オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー
14ビット高分解能ADC
最大 40M の記録長
最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート
8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能
8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン
SCPI および LabVIEW をサポート
マルチトリガ、バスデコード機能搭載
USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約1.7
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
8ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥69,980
税込¥76,978
91日以内出荷
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
14ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
4チャネル
1GS /sのサンプルレート
14ビットの高分解能ADC
40Mレコード長
最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート
低バックグランドノイズ
8インチ 800 x 600高解像度LCD
操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション)
SCPIおよびLabVIEWをサポート
マルチ・トリガ、バス・デコード機能
マルチインターフェース統合
USBホスト
USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s
質量(kg)約2.6
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90
ディスプレイ8インチ
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ40M
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
4チャンネル超薄型デザイン
最大70MHzの帯域幅
最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート
8ビットの垂直精度による正確な測定
最大10Mの記録長
親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示
SCPIおよびLABVIEWをサポート
Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート
USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート
より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
4チャンネル超薄型デザイン
最大100MHzの帯域幅
最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート
8ビットの垂直精度による正確な測定
最大10Mの記録長
親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示
SCPIおよびLABVIEWをサポート
Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート
USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート
より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
4チャンネル超薄型デザイン
最大70MHzの帯域幅
最大1GS/sのリアルタイムサンプルレート
14ビットの垂直精度による正確な測定
最大10Mの記録長
親しみやすいUI:X-Yと波形の2つのビューを同一画面上に表示
SCPIおよびLABVIEWをサポート
Windows / Linux / Android / Ios プラットフォームの二次開発をサポート
USB typ-c電源、高速データ伝送、電源は5-15vの広い電圧範囲をサポート
より使い易い WiFi無線伝送 (WiFiアクセサリーが必要です)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)約0.45
分解能垂直分解能:14ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18
サンプルレート1GSa/s
メモリ長さ10M
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)30
高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート1GS/s
レコード長20kポイント
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm)
付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1
幅(mm)225
質量(kg)3
高さ(mm)91
奥行(mm)290
電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz
感度5mV/div~5V/div±3%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×91×290mm
入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF
最大入力定格400V(DC+ACピーク)
入力結合方式DC, GND, AC
トリガモードAUTO, NORM, TV
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
幅(mm)約330
質量(kg)約3.7
高さ(mm)約190
奥行(mm)約124
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190
解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)(最大)95
確度±10 ppm(クロック)
サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
周波数カウンタ6桁
DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
関連キーワード