3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。 仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A 付属品取扱説明書(1)、ケース(1) 幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27 高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55 奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18 電源PS-54/PS-52(オプション) 適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326 ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0 感度0.01V/A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18 高度(m)高度2000まで(動作) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) カップリング1MΩ AC/DC(測定機側) 測定可能導体径(Φmm)20以下
1式
289,800 税込318,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコープです。 付属の1000V CAT Ⅲ準拠プローブにより、高電圧を安全に測定できます。 波形モニタと各種操作はUSB接続したPCから行います。本体は小型軽量で持ち運びに便利です。
仕様キャプチャメモリ/256MS 電源USBポート、ACアダプタ(付属) 接続USB(USB3.0/2.0) 分解能垂直軸/12ビット(50MS/sサンプリング時:14ビット) 入力インピーダンス16.7MΩ±1% / 9.3pF±1pF(プローブ対地間) 電圧レンジ(V)2m/div~10/div サンプルレート最高400MS/s(1ch)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)