3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 250MHz/×100
エコ商品
備考全モデル タイプ減衰器×100 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)250 入力インピーダンス1MΩ/約7pF 最大入力電圧1.5kVrms 立ち上がり時間約1.4ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個
29,980 税込32,978
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz
エコ商品
備考GDS-3152/3154 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)250 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約1.4ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービング ケーブル長(m)1.3 入力電圧最大30Vrms
1セット
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)