備考GDS-3152/3154
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)350
入力インピーダンス1MΩ/約12pF
最大入力電圧DC500
立ち上がり時間約1.0ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)10~30
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)0.5
関連キーワード