介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳
電源専用ACアダプター
入力電源(V)DC5/1A
最大消費電力(W)3
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140
質量(g)約200
付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)36
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)奥行82
適合面積(m2)(目安)~100
流量(L/min)8(ポンプ)
本体高さ(mm)317
本体幅(mm)198
オゾン発生量(mg/h)600
脱臭機能対応
タイマー機能対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146
運転音(dB)50
適合床面積~6畳
風量(m3/h)115
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1
定格電圧 DC V5
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
消費電力(W)最大4
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233
適合床面積1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時)
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。
【低濃度オゾンモード詳細】
サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。
【高濃度オゾンモード詳細】
ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット
質量(kg)1.6
消費電力(W)10
寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5
オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)
マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。
ヒューズ内蔵型の安心設計です。
ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭
色ブラック/シルバー
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス
お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」
香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」
オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
色ホワイト
電源専用ACアダプター
入力電源DC12V/1.2A
最大消費電力(W)5
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×234
質量(g)約800(ボトル含まず)
付属品専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本
オゾン発生量(mg/h)最大5
適用畳数【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳
方式【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式
動作時間【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。
約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。
風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。
おやすみモード・タイマー付きです。
用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。
質量(kg)7
周波数(Hz)50~60
電源(V)外部電源式
電圧(V)100~110
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630
騒音値(dB)35~55
適合床面積約20畳
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)300
使用時間満充電で約10回
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所冷蔵庫
商品タイプ本体
本体幅(mm)37
本体寸法(mm)奥行37
本体高さ(mm)135
本体質量(g)110
充電時間約2.5時間
使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命充電回数約500回程度
付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
仕様風圧4250L/min
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)43
本体質量(kg)3.5
定格寿命(時間)約10000
本体寸法(mm)奥行173
適合面積(m2)(目安)~150
本体高さ(mm)161
本体幅(mm)280
オゾン発生量(mg/h)1400
脱臭機能対応
1個
¥250,000
税込¥275,000
欠品中
センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)154×113×76(突起物含まず)
質量(g)約750
取付方式M4ビス止め
使用温度範囲(℃)-5~+40(推奨範囲10~35)
電源(V)AC100±10% 50/60Hz
表示濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm
接続方式端子台
測定精度F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間)
範囲濃度/0~1.00ppm
再現性(%)±5以内(繰り返し)
その他の機能ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック
使用湿度範囲30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)
応答時間(秒)90以内(90%)
寿命センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命)
消費電力(VA)約50
警報方式ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C)
検知方式拡散式
出力信号濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下警報接点/1c接点、0.5A、AC125V
警報設定値0.10~1.00ppm(任意設定)
警報精度±30%以内
警報設定警報設定ボリュームで調整
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
関連キーワード