「オフィス フリーデスク」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーステーションmini アイリスオーヤマバッテリーステーションminiアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回・タブレット 約2回・ノートPC 約1回さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
LASH(ラッシュ) デスク オプション引出し スマイルLASH(ラッシュ) デスク オプション引出しスマイル
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
A4サイズがしっかり収まるLASHデスク専用オプション引出し
材質スチール寸法(mm)幅400×奥行325×高60梱包数1保証期間1年
LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグホール スマイルLASH(ラッシュ) デスク ティーレッグホールスマイル
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
脚さばきが良く重厚なティーレッグデザインワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。
材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール保証期間1年
LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイルLASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグスマイル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
手前側にきれいに伸びるスチール脚が印象的なワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。
材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール保証期間1年
LASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフ スマイルLASH(ラッシュ) デスク ティーレッグハーフスマイル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
脚さばきが良く細部にまでこだわったオフィスの定番デザインワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。
材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール高さ(mm)720保証期間1年
LASH(ラッシュ) デスク ラッシュホールレッグ スマイルLASH(ラッシュ) デスク ラッシュホールレッグスマイル
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
軽快な脚さばきが印象的なワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。
材質天板:メラミン化粧板 脚:スチール保証期間1年
スチールオープンワゴン3段 アール・エフ・ヤマカワスチールオープンワゴン3段アール・エフ・ヤマカワ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
アジャイルオフィスやフリーアドレスのデスク周り収納に適したスチールオープンワゴン3段。空間にやさしく馴染む丸みを帯びたコーナーのデザインと温かみのある木目調天板でワークスペースに心地よい雰囲気を演出。デスク下の資料・手荷物置きとしてもおすすめです。収納部の棚板は全て固定、全段に切り欠きを備え配線にも対応しています。両側面は上段のみ開口部があり、背面はクローズで、向きによって収納物が隠せるため美観を維持しやすく見た目もすっきり。天板と開口部は縁の立ち上がりにより移動時の物の滑り落ちを防止できます。 キャスターは、フローリングの床でも傷がつきにくいウレタンキャスター。走行音も静かで、硬い床の上でも滑りすぎがなくスムーズに移動できます。
材質本体:スチール、天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、キャスター:ウレタン質量(kg)10耐荷重(kg)天板約10、棚板約20グリーン購入法適合取扱説明書(2.43MB)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×290×606
オフィスユニット LION (ライオン事務器)オフィスユニットLION (ライオン事務器)
37,980税込41,778
1台
41日以内出荷
オフィスに落ち着きを与えるブラックの収納家具が登場。ブラックのフリーアドレスデスクやYDHデスク(ブラックエディション)と合わせてしっとりとしたオフィス空間をご提供します。
ブラックグリーン購入法適合
「5年保証」USB Type-C搭載&フリースタイルスタンド採用WQHD対応100Hz 27型液晶 抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB Type-C搭載&フリースタイルスタンド採用WQHD対応100Hz 27型液晶 抗菌I ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)ブラック消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比(標準値)1300:1液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS解像度最大表示:2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)56.4hUSBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
デスクチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ホームテイストデスクチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式ホームテイスト
18,980税込20,878
1脚
5日以内出荷
インテリア性の高いコーデュロイ生地を使用した、ヴィンテージテイストのデスクチェア。フレームには強度のあるシャープな印象のスチールを使用。座面の高さは47~54cmまで高さ調整が可能な昇降式。シリンダーを使用しているので、手元のレバーを操作するだけの簡単仕様。キャスター付きなので移動もらくらく。機能性と共にデザイン性も兼ね備えたデスクチェアなので、書斎はもちろんリビング・ダイニングルームでも使えるデザイン。ロッキング機能が付いているので、座面の前後の動きを時々の使用状況に合わせてロック・フリーどちらにも使い分けることができます。座面下にはロッキングの強さを調整できるダイヤル付き。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×59×80.5~87.5座面高さ(mm)47~54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×59×80.5~87.5座面高(cm)47~54
事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル キャスタータイプ メラミン天板 アイリスチトセ事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル キャスタータイプ メラミン天板アイリスチトセ
50,980税込56,078
1台
46日以内出荷
幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)600キャスターあり材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シスラック セキセイシスラックセキセイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
大判の書籍やファイルなどの整理に便利。一体型設計の丈夫なラックです。タテ・ヨコどちらでも使用できるフリータイプ。 安定した一体型の設計ですから、厚みのある資料や本などの整理に適しています。 デスクの引き出しに入れてもご使用いただけます。 小さな書類から大判サイズの書類まで様々なサイズに対応したフリー型です。
用途大判の書籍やファイルなどの整理に便利な一体型設計の丈夫なラック寸法(mm)縦169横×215×幅208クリア材質(本体)ポリスチレン規格A4 3仕切
クライマックスボックスA4 セキセイクライマックスボックスA4セキセイ
809税込890
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える、便利なフリー型収納ボックス。机回りや棚に収まりやすいA4サイズ。フリー型なのでサイズを選ばず、書籍やファイル、生活用品のストックなどの収納に最適。分類整理に便利なタイトルシール付!お部屋や用途に合わせて選べる多様なカラーリング。シンプルで使いやすい優しい色合いのテンダーカラーを採用。(※テンダー:優しい、ソフトな)
用途書棚やデスク上などスペースに合わせてタテ・ヨコ自由に使える!A4フリー型収納ボックス。規格A4フリー型
電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cmYAMAZEN(山善)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)天板奥行70cmでゆったり作業ができる高さ表示&メモリー機能付きリモコン4パターンまでメモリー登録可能横揺れも少なく安定感のある脚部フレームガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)80高さ(cm)57-117組立時間約60分以上奥行き(cm)70
電動昇降デスク ハイエンドモデル 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ58.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善)電動昇降デスク ハイエンドモデル 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ58.5-118.5cm ハイグレード天板YAMAZEN(山善)
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク最小58cm・最大118.5cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)天板奥行70cmでゆったり作業ができる天板裏にマグネット式のものが取り付けできるスチールプレート付属2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップ付き高さ表示&メモリー機能付きリモコン4パターンまでメモリー登録可能横揺れも少なく安定感のある脚部フレームガタつきを抑えるアジャスター付き
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)天板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg)80高さ(cm)58.5-118.5組立時間約60分以上奥行き(cm)70
デスク下フリーラック 伸縮タイプ ベルカ(Belca)デスク下フリーラック 伸縮タイプベルカ(Belca)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
デスクの下が収納空間に!
材質棚板(大・小):スチール(エポキシ焼付塗装)、フレーム・伸縮パイプ・M字フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS樹脂)、スペーサー(大・小)・キャスター:ナイロン、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角ナット:スチールブラック高さ(mm)450質量(g)2600間口(mm)410~600縦(mm)295
hoco X61 Type-Cケーブル hocohoco X61 Type-Cケーブルhoco
979税込1,077
1本
6日以内出荷
hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで材質外装:シリコン質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
木製フリーアドレスデスク Mライン木製フリーアドレスデスクMライン
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
シンプルなフリーアドレスデスク、天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用、天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。デスク中央には、横方向に配線を通せる便利なケーブルダクト、耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。足下全体を覆うようなデザインで、プライベート空間を確保。デスク背面は100mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品ケーブルダクト、アジャスター材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板高さ(mm)720奥行(mm)1200使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40保証期間1年間
アルミニウムマウスパッド角形 CRECOTEアルミニウムマウスパッド角形CRECOTE
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
アルミニウムマウスパッド角形でデスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。コンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。材質アルミ長さL×高さH×幅W(mm)180×220×20
アルミニウムマウスパッド丸形 CRECOTEアルミニウムマウスパッド丸形CRECOTE
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
アルミニウムマウスパッド丸形でデスクワークを快適に!アルミ製マウスパッド。20cmのコンパクトサイズで、どんなデスクにもぴったり。滑らかな操作性でストレスフリー。高級感あるデザインでオフィスにもおすすめ。
用途高級感のあるアルミ製マウスパッド。材質アルミ直径(Φmm)200
チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP奥行(mm)1200耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2天板厚さ(mm)25関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 組立説明書・取扱説明書(2.31MB)色(脚部)ブラック
チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付き アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。天板下に引き出し付きのタイプです。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)1200質量(kg)53.9奥行(mm)1200耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720天板厚さ(mm)25関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 組立説明書・取扱説明書(2.31MB)色(脚部)ブラック
デスク レクタ(recta) ダイシンデスク レクタ(recta)ダイシン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)450天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)50
メディワークデスクHS クラークデスク W700×D700<配送時組立サービス付> イトーキメディワークデスクHS クラークデスク W700×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
仕様配線ダクト:1個付幅(mm)700質量(kg)35.2高さ(mm)1000材質(本体)スチール塗装仕上(W9)奥行(mm)700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
メディワークデスクHS クラークデスク W700×D600<配送時組立サービス付> イトーキメディワークデスクHS クラークデスク W700×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
仕様配線ダクト:1個付幅(mm)700質量(kg)34.6高さ(mm)1000材質(本体)スチール塗装仕上(W9)奥行(mm)600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
カレンダー+デスクマット ミワックスカレンダー+デスクマットミワックス
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
商品に付属しているQRコード(URL)からいろいろなカレンダーがダウンロードできるページに移動します。必要な月からダウンロードしたり、PC上で文字を打ち込んで出力もできます。 透明のデスクマット以上の高級感、本革マットや役員向けレザー調マットよりカジュアルに使用できるデスクマット。 選べる5色の多色展開。ブルーやイエローなど本革ではチャレンジしにくいカラーも気軽にお選びいただけます。 ベースとなるカラーマットの素材は高級PVCレザーになり、本革に比べてお手入れ楽ちん。水などこぼしてもさっと拭き取れます。 持ち運びしやすいサイズ感で、フリーアドレスなど個人デスクがない場合でも鞄の中にさっと入る大きさです。 製品には滑り止めとして透明シールが付属します。
材質透明軟質塩化ビニール0.5mm+発泡軟質塩化ビニール0.9mm寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)420×230×1.4繰り返し・詰め替え対応
シャリエワゴン 花岡車輌シャリエワゴン花岡車輌
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
美しく堅牢な機能美を追求した設計で耐荷重 80 kg、折りたたむとわずか13cm 重いものを乗せてもテーブルが凹みにくい構造を採用 車輪を止めるラバーストッパーが標準付属でワゴンを止まった状態でも活用可能 車輪が外せて棚にもなるアタッチメントを付属。折りたたみ式の持ち運びテーブルにも活用可能(ハイタイプのみ)
用途店舗・ホテル(ワゴンや折りたたみテーブルとして追加用の客席やビュッフェ台などに。臨時の作業台としてキッチンにも)、オフィス(コピー機の横にワゴンとしてや動かせる棚としてフリーアドレス用の袖机にも。プロジェクター台としても)、自宅用途(ワゴンやテーブル・美しいオープンシェルフやテレワーク用デスクとしても。家具に合わせても違和感のないデザイン性)、展示会やイベント・撮影ブ(ースハイタイプだと受付台や簡易のポップアップコーナーにも。撮影ブースでは可動式のPC台にも)幅(mm)450全長(mm)689車輪径(Φmm)75積載面寸法(mm)450×630最大積載量(kg)80ストッパーあり引出し引出しなし
バッテリーステーション アイリスオーヤマバッテリーステーションアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります・スマートフォン 約11回・タブレット 約5.6回・卓上扇風機 約72時間・ノートパソコン 約2回・LEDランタン 約15回◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000端子USB×3、TypeC×3調光方式3段階
サブテーブル_ サンワサプライサブテーブル_サンワサプライ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装)天板寸法(mm)W512.5×D300×t25色(天板)ホワイト組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし組立人数1
チルト オプション引出し付き アール・エフ・ヤマカワチルト オプション引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルのオプション引出し。別売りのテーブル本体(基本、増連)に取り付けできる専用引出です。 テーブル本体を組み立てた後、天板の下に取り付けてご使用いただけます。1個単位での販売です。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール幅(mm)510高さ(mm)77奥行(mm)448有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×335×49均等耐荷重(kg)2kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×448×77関連資料組立説明書・取扱説明書(2.31MB)
チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル 増連部材アール・エフ・ヤマカワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板1枚あたり40kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB)色(脚部)ブラック
チルト フリーアドレス用テーブル アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブルアール・エフ・ヤマカワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP奥行(mm)1200天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワソリードフリーアドレス用デスク配線蓋アール・エフ・ヤマカワ
3,798税込4,178
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷
ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、緩衝シール:フェルト高さ(mm)15奥行(mm)120関連資料組立説明書・取扱説明書(2.34MB)
120°型ブーメランデスク キャスター脚タイプ トヨスチール(トヨセット)120°型ブーメランデスク キャスター脚タイプトヨスチール(トヨセット)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。集中力を求めるワークに適しています。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)高さ(mm)720タイプキャスター脚奥行(mm)1117間口(mm)2075キャスターあり脚の種類キャスター脚(アジャスター付リフトロック)
120°型ブーメランデスク アジャスター脚タイプ トヨスチール(トヨセット)120°型ブーメランデスク アジャスター脚タイプトヨスチール(トヨセット)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。集中力を求めるワークに適しています。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)高さ(mm)720タイプアジャスター脚奥行(mm)1117間口(mm)2075キャスターなし脚の種類アジャスター脚タイプ
単体デスク トヨスチール(トヨセット)単体デスクトヨスチール(トヨセット)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720奥行(mm)1400キャスターなし
連結デスク トヨスチール(トヨセット)連結デスクトヨスチール(トヨセット)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720奥行(mm)1400
平デスク FNLシリーズ トヨスチール(トヨセット)平デスク FNLシリーズトヨスチール(トヨセット)
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
木天板仕様の平デスクです。
用途執務スペース、フリーアドレスデスクの上席に材質/仕上天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、27mm、幕板・脚部:スチール、粉体塗装、脚キャップ:PE樹脂、アジャスター:ABS樹脂引出しなし(引出しはオプション)コードホールカバー付(ABS樹脂)
電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板 YAMAZEN(山善)電動昇降デスク 電源タップ メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ72.5-118.5cm ハイグレード天板YAMAZEN(山善)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。ワンタッチ電動タイプ。パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。使う人やライフスタイルに合わせて登録できます。天板には2つのAC電源とUSB差込口のある電源タップを搭載。天板裏にはスチールプレートが付いているので、マグネット式の引き出しやコンセントタップなどの小物を取り付けることができます。コードに物が絡まる心配もなく、見た目もスッキリ。熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。電動昇降式 スタンディングデスク 立ち 立ち仕事 スタンディング デスク スタンドデスク パソコンデスク PCデスク フリーデスク 机 会議 テーブル シンプル おしゃれ 電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 在宅勤務 在宅ワーク テレワーク リモートワーク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)消費電力(W)240耐荷重(kg)80材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(cm)72.5-118.5組立時間約60分以上昇降方式電動式コンセントAC電源×2、USB(Type-A)×2取扱説明書(1.08MB)奥行き(cm)70昇降範囲(mm)725~1185
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら