2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開き書庫と、引き出し型の3段式ラテラル書庫を、上下2段に組み合わせたセットです。【上段に定番の両開き書庫を、下段に引き出しにA4サイズがバッチリ収納可能なラテラル書庫を組み合わせて使用することで、書類等をより効率的に分類管理可能です。【特に下段のラテラル書庫は、他のスチール書庫とは一味違う引き出し型ですので、書類やファイルの整理に適しており、沢山の書類を管理する必要のある業種・業態で人気の高い組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:3段ラテラル書庫、ベース 付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付 材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)上段:31、下段:52、ベース:3 ホワイト 高さ(mm)2160 種類両開き・引出し 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール 棚板耐荷重(kg)上段:50、下段:60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、棚板:D325、下段:808×335×300(引出1段につき) グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)