設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色ライトグレー
取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)87
組立時間約10-20分
奥行き(cm)6.5
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)20
高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式クランプ式
取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)布
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
飛沫防止用の組み立て式パーテーションです。
倒れても安心の軽量素材を使用。
脚を開くだけの簡単設置アルコール拭きも可能です。
使用しない時はコンパクトに保管可能。透明窓で光を遮りません。
用途オフィス内デスクワークでの飛沫防止に
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
取付方式自立式
隣とのプライバシーの保護に最適なデスクサイドパーティションです。
置くだけ設置と異なりクランプで止めるのでしっかり固定できます。
暖かみのあるフェルト素材を採用しています。
押ピンにも対応しています。
材質フェルト(PET)
高さ(mm)50.5
クランプ範囲(mm)10~30
自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。
材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂
幅(mm)700
色グレー
高さ(mm)500
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)1000×22×304
材質(パネル)スチール
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
パネルクロスタイプ
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
飛沫防止対策などに使えるパーテーション。一体成型になっているため、組立不要の自立タイプです。置くだけで簡単設置。超軽量500g以下!。肉厚も約1mmなので、ハサミ等での加工も可能です。安心安全の日本製!
用途飛沫感染対策、受付・窓口、会議、面談、オフィスでのデスクワークなどに
材質PET
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)0
高さ(mm)約652
奥行(mm)約116
ダンボール製なので(透明シートはPET)取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロアでの設置とデスク上での設置が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途飛沫飛散対策用。簡単な空間の仕切り用。
付属品組立用説明書、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース
トラスコ品番257-6799
材質本体:ダンボール(FSC)、透明部:PET
幅(mm)1400
高さ(mm)1380
奥行(mm)555
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●色:クリア●間口(mm):900●高さ(mm):600●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W900×D263×H600・650・750mm●本体重量:3.0kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W920×D618×H40mm●パッケージ重量:4.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル
アズワン品番67-2321-79
1台
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W600×D263×H600・650・750mm●本体重量:2.5kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W620×D618×H40mm●パッケージ重量:3.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル
色クリア
高さ(mm)600
間口(mm)600
アズワン品番67-2321-78
1台
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
アズワン品番65-2289-77
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます。不要になればリサイクル処理が可能です。デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)
用途インドアコラム延長用
付属品組立用説明書
トラスコ品番257-6800
材質ダンボール(FSC)
幅(mm)125
高さ(mm)550
奥行(mm)125
1組(4個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
材質アクリル樹脂
幅(mm)500
厚さ(mm)3
飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。
材質アクリル板
幅(mm)550
厚さ(mm)4
高さ(mm)520
奥行(mm)134
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)800×22×304
材質(パネル)スチール
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。マグネットが使えるタイプです。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
必要な時にパッ!と開いて簡単設置。折りたたみ卓上パーティション。抗菌剤配合。囲って安心!抗菌で衛生的!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。耐薬品性優れたポリプロピレン樹脂だから安心、衛生的!アルコール消毒もOK!。パネル自体に抗菌剤を配合しているから、衛生面も万全です。組立はワンタッチ!すべり止めゴムを同梱しています。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使いいただけます。【注意事項】この製品は室内または屋内用です。傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取扱いには十分ご注意ください。長時間の直射日光下でのご使用、保管はおやめください。反り変形の原因になり、紫外線劣化により衝撃強度が低下します。お手入れの際は変形や傷付きの原因になりますので、有機溶剤等は使用せず、中性洗剤を使用してください。(アルコール可)。水に浸さないで下さい。端部より徐々に浸水する可能性があります。破損したモバイルウォールの使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。
用途オフィス全般、図書館、病院・施設
適合オフィス1200~1400デスク用、会議用(大テーブル)、食堂、詰所
アズワン品番67-5966-30
1個
¥6,898
税込¥7,588
12日以内出荷
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800キャスター仕様。
クリアタイプのキャスター付きで移動も容易、圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル、 フレーム:アルミ 、脚部:スチール(粉体塗装) 、キャスター:ウレタン
幅(mm)816
質量(kg)8.5
色無色透明
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1616
アズワン品番64-9090-29
関連資料組立説明書(3.0MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800アジャスター仕様。
クリアタイプなので圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル 、フレーム:アルミ、 脚部:スチール(粉体塗装) 、アジャスター:PP
幅(mm)816
質量(kg)8
色無色透明
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1541
アズワン品番64-9090-28
関連資料組立説明書(2.3MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。7色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
色ライトオレンジ
仕様【ピンナップ】可
芯材ペーパーコア
関連資料シリーズ組み合わせイメージ
パネル厚(mm)30
パネルクロス張り
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
芯材ペーパーコア
パネル表面布張り+アクリルフロスト仕上
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
仕様【ピンナップ】可
芯材ペーパーコア
パネル厚(mm)30
パネルクロス張り
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
色クリア(透明)
仕上(パネル)フロスト仕上
パネル厚さt(mm)5
材質(パネル)アクリル
A4サイズでお好みの掲示物を標示できます。ダンボール製なので取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での設置とデスク上での設置が能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途注意喚起用。来客時の案内用。
付属品組立用説明書、貼付け用両面シール、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース
トラスコ品番257-6801
材質ダンボール(FSC)
幅(mm)370
高さ(mm)1380
奥行(mm)520
パネル外寸(mm)370×460
1組(4個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×110×H50
色ナチュラル
アズワン品番64-8959-99
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」。必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!。程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!。完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?。半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。中空ハニカム構造だからとにかく軽い!。軽さの秘密はハニカム構造!。軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。設置・収納も簡単です!。耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!。ご使用例。様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単。施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。
色ナチュラル
関連キーワード
1
2
次へ