8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ-EUSB WH 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付) エアージェイ 動画あり
乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g)35.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75 使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) 充電出力電源(V)5/800mA
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4 ホワイト 出力DC5V/2.4A Max 対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力AC100-240V50/60Hz コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg)実質量:1.8 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206 適合場所5.25インチハードディスク溝x 3 対応5.25/2.5/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振 材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム 質量(kg)実質量:0.67 ブラック 型番SST-FS204B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180 適合場所5.25インチハードディスク溝x 1 対応5.25インチ/2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅) 冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G
RoHS
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.40 ブラック 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS305B-12G インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷