19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 630 nm文字幅 = 12.5mm文字高さ = 17.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 90 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = TA07℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックスLED色 = 赤主波長 = 617 nm文字幅 = 12.5mm文字高さ = 17.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 8.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmWシリーズ = TC07℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷