4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

田中製作所タフかる~面 5003K
エコ商品
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式) 付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質プラスチック 質量(g)310 タイプヘルメットタイプ プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式) 仕様軽量プラスチック 付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 材質軽量プラスチック 質量(g)290 タイプ手持ち プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷