21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)







モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

omron(オムロン)ボックスファン R87B
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 周波数(Hz)50/60 適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(軸受)ボールべアリング 保護方式インピーダンスプロテクト
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)