カテゴリ

  • ヘルスケア(4)
  • 医療(2)

「オムロン 手首式血圧計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首式血圧計 HEM-6185-JF オムロンヘルスケア手首式血圧計 HEM-6185-JFオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg質量(g)約86(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W)測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず)メモリー最大60回×1人電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
手首式血圧計 オムロンヘルスケア手首式血圧計オムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内表示方式デジタル表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方加圧方式ポンプによる自動加圧方式減圧方式自動急速排気方式電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)メモリー機能最大90件医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首式無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm防水保護等級IP22適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
オムロン手首式血圧計 フクダコーリンオムロン手首式血圧計フクダコーリン
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。血圧値レベル表示。
セット内容収納ケース一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000松吉医科器械コード24-8899-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首式血圧計 オムロンヘルスケア手首式血圧計オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単4形アルカリ乾電池×2本体質量(g)約90(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら