設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約25
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36
精度(%)(歩数)±3以内
使用電池CR2032
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約24
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39
精度(%)(歩数)±3以内
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
メモリー14日間
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)
電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)
表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前
電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
計測を止めることができる一時停止機能搭載。
※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。
メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示)
14日分の歩数データを表示。
3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。
電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサー
メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂
質量(g)約22(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032 リチウム電池1個
表示液晶5桁デジタル2段表示
精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)
表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定0:00~23:59
関連キーワード