。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)298×90×322(H×W×Dmm)
消費電力(W)12W/40W
本体質量(kg)約9Kg
定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V
運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式据置型(縦置、横置可)
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)1.83
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
充電時間(時間)(標準)4
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
最大電力(設定可能)360W/500VA
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)750/500
設定可能電力(VA/W)(最大)750/500
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)13.18
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(6)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)8
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)425/255
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/4、充電時/13
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105
定格入力電流(A)6
寿命期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S/BY50S
質量(kg)バッテリ:約2.5
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換
付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)(本体)3.2
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)通常10/最大20
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5
騒音値(dB)40以下
冷却方式自然空冷
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース(USB)Bコネクタ
相数入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V
波形歪-
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)13
電池寿命(年)4~5(長寿命)
ゴム足(mm)5.8
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1500/980
設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)26
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)12
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)550/330
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/7、充電時/26
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105
定格入力電流(A)12
寿命期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電池寿命(年)長寿命(4~5)
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2
保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能:
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能:
システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。
世界最小クラスのコンパクトボディ:
縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
力率0.97以上
切換時間無瞬断
バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×330(H×W×Dmm)
消費電力(W)12W/20W
本体質量(kg)約6Kg
定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V
運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状カバー付き
周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)AC85~144
信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)
準拠規格VCCI classA、FCC classA
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色グレー
力率(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)8(充電量90%)
歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%
バックアップ時間(切換)無瞬断
許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1000/670
設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)21
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)10
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8
色Black
規格UL 1778, VCCI Class B
出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
関連キーワード