113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無なし 仕様カード差し取付面/4辺 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 機構4辺ラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1セット(5個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416 種別EP42A-B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)570×370×199 外寸(mm)600×400×220 内寸(mm)570×370×209 機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892) 嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン
フタの有無なし 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 底形状斜格子リブ
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製 材質PP(ポリプロピレン) 耐荷重(kg)10 フタの有無なし
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メッシュオリコン
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。 短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
材質PP
1個
1,960 税込2,156
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン EP47A
エコ商品
1111サイズパレットに平面6個ぴったり積載
材質PP 取付一体式(両短辺) 有効内寸(mm)513×336×275 外寸(mm)540×365×295 内寸(mm)513×336×285 機能4側面にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子網目リブ 折たたみ時の高さ(mm)61 使用例レタス、キャベツ収納用コンテナー RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)7.35
1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン 40B-C
エコ商品
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP 取付両短辺168型 有効内寸(mm)490×333×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×334×261 機能両短側面にシボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)69 適合カード差しカード差し168型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)18.6 嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン EP49B
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)213 短辺(mm)(内寸)442、(外寸)472 長辺(mm)(内寸)522、(外寸)552 有効内寸(mm)短辺:442、長辺:521 圧縮荷重(kN[kgf])18.1[1850] 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)208
1個ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 黄
フタの有無なし 種別551200YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40A 青
フタの有無なし 種別550500BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン EP49A
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)293 短辺(mm)(内寸)280、(外寸)320 長辺(mm)(内寸)600、(外寸)640 有効内寸(mm)短辺:278、長辺:598 圧縮荷重(kN[kgf])31.0[3160] 外寸法・高さ(mm)306 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)285
1個ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40A 黄
フタの有無なし 種別550500YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 青
フタの有無なし 種別551200BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン EP46B
エコ商品
仕様オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合 材質PP 取付一体式(4辺) 有効内寸(mm)654×379×178 外寸(mm)684×415×196 内寸(mm)654×379×186 底形状その他 折たたみ時の高さ(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.74 嵌合商品オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンM39B
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)247 短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530 有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493 圧縮荷重(kN[kgf])10[1020] 外寸法・高さ(mm)258 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)238
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンEP43A
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)255 短辺(mm)(内寸)280、(外寸)320 長辺(mm)(内寸)600、(外寸)640 有効内寸(mm)短辺:280、長辺:600 圧縮荷重(kN[kgf])31.0[3160] 外寸法・高さ(mm)268 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)247
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40A(2) 青
フタの有無なし 種別550530BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 透明青
フタの有無なし 仕様両短辺中央に135×170mmの段差(0.4mm)付印刷面有 適合カード差し/両短辺21型、フタ/オリコン30、40、50フタ 種別SKO40BTMBL 材質PP 形状底面/斜格子リブ 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンP44B 青
フタの有無なし 種別553710BL00 材質PP 有効内寸(mm)519×352×233 外寸(mm)560×386×252 内寸(mm)519×352×241 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.33(1360) 嵌合商品オリコン P58B-NS
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンEP44B 青
フタの有無なし 種別SK556880 材質PP 有効内寸(mm)517×350×233 外寸(mm)560×386×252 内寸(mm)519×352×241 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300) 嵌合商品オリコン P58B
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B(2) 黄
フタの有無なし 種別551240YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 透明黄
フタの有無なし 種別SKO40BTMYE 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40A(2) 黄
フタの有無なし 種別550530YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×259 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×266 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンEP44B-2
エコ商品
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55825000BKGR BL 材質PP 取付両短辺153型 有効内寸(mm)532×360×221 外寸(mm)562×390×239 内寸(mm)532×360×229 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)67 適合カード差しカード差し153型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)29.5 嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B(2) 青
フタの有無なし 種別551240BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40BーB 黄
フタの有無なし 種別557150YE00 材質PP 有効内寸(mm)490×333×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×334×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン EP40B カード無
エコ商品
仕様底面一部ベタ面有 材質PP 取付4辺124、125型 有効内寸(mm)530×442×166 外寸(mm)560×478×186 内寸(mm)530×443×174 底形状格子リブ 一部ベタ 折たたみ時の高さ(mm)52.5 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)18.62 嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
1個ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンEP41B 透明青
フタの有無なし 種別SK556930 材質PP 有効内寸(mm)494×336×252 外寸(mm)530×366×271 内寸(mm)494×336×261 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.69(580) 嵌合商品オリコン P41B
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40BーB 青
フタの有無なし 種別557150BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×333×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×334×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)