折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
フタの有無なし
種別SK50B2H
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無なし
仕様カード差し取付面/4辺
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
機構4辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品オリコン P31B
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
底形状斜格子網目
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、ディスプレイオリコン6416、EPボックス#40-2
種別EP57A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×269
外寸(mm)600×400×290
内寸(mm)570×370×279
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.71(888)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP33A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×159
外寸(mm)600×400×180
内寸(mm)570×370×169
機構両長辺右側及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.94(1120)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合オリコン25Bフタ、(嵌合)オリコン25Bシリーズ
種別25B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オリコン25Bシリーズ
有効内寸(mm)401×301×212
外寸(mm)437×329×235
内寸(mm)401×301×222
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.92(1420)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
適合オリコンL51Bフタ
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製
フタの有無なし
適合(嵌合)ディスプレイオリコン6416、SNコンテナーC#35W
種別EP39A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×185
外寸(mm)600×400×205
内寸(mm)570×370×195
底形状網目その他
圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
オリコン55,75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別75B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×407×315
機構短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し43型(ワンタッチ式)、60型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製
材質PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)10
フタの有無なし
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)492×333×H302
外寸(mm)366×530×320
上部内寸(mm)492×333×H309
折りたたみ寸法(mm)81
許容質量(kg)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
フタの有無なし
種別SKO75BBL
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×407×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])75B:16.03(1636)75B(2):13.03(1330)
フタの有無なし
種別552300BL00
材質PP
有効内寸(mm)489×333×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×369
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60B:7.56(771)60B(3):4.70(480)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550700BL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×364
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×373
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO55BYE
材質PP
有効内寸(mm)600×404×228
外寸(mm)651×442×249
内寸(mm)600×407×237
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:25.5(2599)55B(2):17.09(1744)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
フタの有無なし
種別554200CL00
材質PP
有効内寸(mm)620×464×263
外寸(mm)670×503×288
内寸(mm)635×468×273
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
種別553610
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
フタの有無なし
種別552210BL00
材質PP
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別552540YE00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×386
外寸(mm)648×440×406
内寸(mm)599×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別551200YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ