労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。
タイプ水性スプレー
指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。
屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。
色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。ベトナム戦争当時のアメリカ空軍機の迷彩塗装に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色オリーブグリーン
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤
品名AS-14
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色オリーブグリーン
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

グリーンシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。
色ODグリーン
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)90
存在感のある観葉植物。お手入れいらずのフェイクグリーンで、お部屋のインテリア、模様替えにおすすめです。
材質PVC、PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ここがポイント!。・車輪付きなので座ったままで左右に移動が楽々。・ガーデニング、家庭菜園が座ったまま楽にできます。・花びら模様の座面水抜き穴。・持ち運びやすい形状取っ手。
耐荷重(kg)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×340×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日
成分アクリル
指触乾燥時間(分)20~40
つやマット
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日
成分アクリル
指触乾燥時間(分)20~40
つやマット
半透明の油性インク、乾燥時間:3秒(吸収面)~5分(非吸収面)
「ビニール・ガラス・缶・ろう引袋」など、今までインクをはじいてきたほとんどの素材に使える画期的な油性のインクパッドです。
寸法(mm)99×68×H19
1個(1個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
高さを低めに抑えてあるので自然な前傾姿勢が出来、 楽に草刈り等ができます。
材質本体・タイヤ・回転座面: ポリプロピレン回転座面止め具:ABS樹脂車軸:スチール
色オリーブグリーン
質量(g)1,570
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×255×220
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
座ったまま簡単移動できる車輪付きの作業椅子。花壇、畑のお手入れなどに。軽いので持ち運びもラク!
材質本体・タイヤ:ポリプロピレン樹脂、シャフト:スチール、座面止具:ABS樹脂
色オリーブグリーン
質量(g)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×51×29.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途組み立て式プラスチック製ロッドスタンド。多彩なカラーラインナップでアイテム別・魚種別でも管理できる。組み立て簡単。プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。
規格16本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H90×W44.5×D21
カジュアルなラッピングにおすすめのカラフルな紙紐です。
寸法(mm×m)約1径×130
1巻(1巻)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン
寸法(mm)本文:縦297×横210
色オリーブグリーン
サイズA4
質量(g)100
本体寸法(mm)縦300×横215×厚3
用紙160g/m2
1冊(10枚)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)/本体重量:約2200g/Simスロット:無
仕様●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC5-38400対応、デュアルチャネル対応)●ディスプレイサイズ:16.0型●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角)(WUXGA)●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 680M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●CPU詳細:Ryzen 7●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1
解像度1920×1200ドット
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
通気性の良いメッシュ素材のバックパネル。脱着可能なウエストストラップ。調整可能なチェストストラップ。ショルダーストラップとしても使用可能
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
適合メーカーAVAYA、岩通、沖電気、日立、NTT、ナカヨ、パナソニック、Cisco、Polycom、Grand steam、Audio Codes
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
景観に配慮したカラー。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
エコマーク認定認定
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
質量(g/m2)150
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
特性耐候性
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号22 128 005
再生材使用使用
ヘッドセット+USB接続コードセット(オリーブグリーン、分岐型) 両耳タイプ。ヘッドセットトップとUSB接続コードが分離致します。
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
通勤・通学・自転車・アウトドアに適したレインコート。PVCラミネート加工で優れた防水効果。裏地には細かい編み目のマイクロメッシュを採用し、ムレを軽減します。肌がべとつきにくく、サラサラ感が持続します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400
グリーン購入法適合
1台
¥94,980
税込¥104,478
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×350
グリーン購入法適合
1台
¥95,980
税込¥105,578
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×424×600
グリーン購入法適合
1台
¥75,980
税込¥83,578
45日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。
色オリーブグリーン
本体質量(g)約41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30
保証期間1年間
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×400
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
45日以内出荷
風に強く、ずれない。周囲おもりロープ入り
仕様●街のごみステーションをカラスや猫から守ります●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:363-2266
アズワン品番67-2374-34
1巻
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ