23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番455-5163 セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm)45×475×25 質量(kg)1.5 アズワン品番1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

コンパクト&シンプルな構造です。 高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。
用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室など トラスコ品番751-8862 幅(mm)340 寸法(mm)【タンク】240×364 質量(kg)10 高さ(mm)420 奥行(mm)190 電源(V)AC100/±10% 消費電力(W)24 水温(℃)5~35 水圧0.1~0.34MPa 標準純水水量(L/h)15 処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm) 原水水道水
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番455-5317 セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm)140 質量(kg)1 高さ(mm)120 奥行(mm)45 電源(V)単相100 消費電力(W)200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷


フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)120×112×39 表示液晶デジタル 機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲0~99.9μS/cm 警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番1-3176-31 トラスコ品番455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷



1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下 ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1 最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1個(1個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×250 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト 寸法(mm)90×90×125 容量(mL)500 アズワン品番1-7240-20 母体構造スチレン系 水分保有能力(%)64~70 均一係数≦1.6 粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷



1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5~25/時
1個(1個)
70,980 税込78,078
4日以内出荷

繊維状活性炭フィルター
用途残留塩素の除去、食料水の浄化 仕様(残留塩素除去能力)30m3 トラスコ品番455-5198 材質繊維状活性炭 質量(g)500 直径×長さL(Φmm×mm)70×250 耐熱温度(℃)40 耐差圧(MPa)0.34
1個
8,998 税込9,898
欠品中

採水量150L/h 寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 質量(g)約850 使用水温(℃)(通水)1~40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6511 幅(mm)131 質量(kg)10 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)