レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色青
ギプス、下巻きに適しているワタ包帯です。厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。キャスティングテープとの接着が非常に優れています。
材質ポリエステル100%
長さ(m)3.6
規格3.6
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質ポリエステル100%
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000103
医薬品医療機器等法一般医療機器
急性期の患部固定・圧迫からリハビリ時の内・外反抑制まで、オールラウンドな足関節専用ギプス材です。
処置時に必要なものがキットになっており、スピーディーな処置が可能。
サイズフリー
セット内容スプリント、固定用バンデージ、Dリングストラップ、圧迫用U字パッド
アズワン品番65-2334-56
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000105
松吉医科器械コード24-2826-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
関連キーワード