商品豆知識
仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPST
ボタン形状プランジャー
ボタン色黒
動作特性オルタネート、On-On
ケース色銀
端末仕様はんだ
照明なし
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
形状-
回路-
関連キーワード