22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。 青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
1式(12缶)ほか
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10缶)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯 長さ(m)18
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル100%で速乾性に優れ、快適な装着を提供する下巻材です。 特殊加工繊維により、クッション性とフィット性を高めています。 繊維の脱落が少なく衛生的です。
1式(12缶)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
仕様4層重ね 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10パック)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。 熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。 粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。 耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10枚)
3,498 税込3,848
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギプス、下巻きに適しているワタ包帯です。厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。キャスティングテープとの接着が非常に優れています。
材質ポリエステル100% 長さ(m)3.6 規格3.6
1箱(12巻)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。 水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。 ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(12缶)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギプス、キャストの下巻きに最適なワタ包帯です。 特殊な加工技術により、ボリュームがあり、クッション性に優れているため巻取り処理回数を軽減できます。 ポリエステル100%で、速乾性に優れています。 ハンドカットが簡単にでき、カット時のリントがより少なく作業性が高まります。
サイズ3号
1箱
3,298 税込3,628
7日以内出荷

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ギプス、キャストの下巻に最適なワタ包帯です。 厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。 ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。
サイズ4号
1箱
3,298 税込3,628
7日以内出荷

X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。 軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)23 包帯種類チューブ包帯
1箱
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟触性保護材付きの固定用シーネです。 ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。 肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オオサキメディカルSFプチシーネ
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。 体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に! MRI検査に対応 体圧分散性の向上 軽量・薄型で長期間の装着も快適 安全に優れた素材 使い捨てのため常に清潔
1式(10個)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットで冷蔵庫・キッチンパネル・洗濯機に取り付けられるポリ袋&キッチンペーパーホルダー。ボックスタイプやソフトパックのポリ 袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパーに対応しています。シンク周りで使うキッチンペーパーやポリ袋を浮かせて収 納。水はねを軽減してくれます。コンロ横に設置することで油汚れなどの拭き掃除に便利です。※ガスコンロの火やIHヒーター・排 気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。洗濯機に取り付けて、手拭きや洗面所周りのお手入れに。差し込むだけ の簡単構造。蓋がないので取り替える際の手間が省けます。横向きで使用することもできます。
付属品- 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約730 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約1 適合サイズ約W12.5×D7.5×H25.5cm以内のボックスタイプやソフトパックのポリ袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×8.3×26
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生管理に役立つ制菌タイプの綿100%下巻チューブ包帯です。 MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れています。
長さ(m)8 包帯種類チューブ包帯
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2797 マグネットボックスホルダー プレート 山崎実業 動画あり
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット ホワイト 質量(g)約110 耐荷重(kg)1 対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
1,200 税込1,320
当日出荷