21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番360-7399 材質合金工具鋼 質量(g)35 刃幅(mm)43 適合替刃・カッター別たち 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
329 税込362
当日出荷

幅(mm)45 トラスコ品番360-7372 種別カッター替刃 材質合金工具鋼 質量(g)39 刃長(mm)45 刃幅(mm)45 適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃 刃厚(mm)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
329 税込362
当日出荷

トラスコ品番485-8441 適合本体220B、221B 厚さ(mm)0.5 質量(g)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
489 税込538
当日出荷

幅(mm)25 トラスコ品番360-7364 種別カッター替刃 材質合金工具鋼 質量(g)25 刃長(mm)25 刃幅(mm)25 適合替刃・カッターT-25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
329 税込362
当日出荷

仕様替刃交換時工具不要 トラスコ品番818-6294 寸法(mm)18×120 質量(g)148 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

オルファGスクレーパーSLIM 替刃
エコ商品
「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。
材質ステンレス鋼(SUS420J2) 寸法(mm)18×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
299 税込329
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

56B 別たち オルファ 動画あり
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43 トラスコ品番360-7381 質量(g)57.5 適合替刃・カッター別たち替刃(XB56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

220B ハイパースクレーパー 200 オルファ 動画あり
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

232B GスクレーパーSlim オルファ 動画あり
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(6枚)
449 税込494
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

242B 別たちプラス オルファ 動画あり
可動式ヘッドで刃の向きをコントロール。 スクレーパーとしても使える可動式ヘッドの裁ちナイフ。 ヘッドの向きが変えられるので、状況に応じた角度で使うことが出来ます。
用途切断用、剥がす作業やレザークラフトに 適合替刃別たち替刃 関連資料(1.19MB)
1個
849 税込934
当日出荷


はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60 トラスコ品番360-7429 種別L型 全長(mm)159 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5 トラスコ品番485-8433 質量(g)575(カバー含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時) 仕様落下防止用コード取付穴付 トラスコ品番818-6293 材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン 質量(g)102 刃厚(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240] 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付 付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65 質量(kg)1.7
1台
32,980 税込36,278
当日出荷