26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm)25 材質(刃)SK-85 刃長(mm)106 トラスコ品番397-9113 質量(g)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
トラスコ品番360-7275 材質SK-95 質量(g)30 アズワン品番1-6224-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷

石膏ボードのカットや切り込みに便利です。 217B カッター挽き廻し鋸用の替刃です。
トラスコ品番469-8606 適合本体217B 材質SK85 質量(g)7 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷

217BN カッター挽き廻し鋸 オルファ 動画あり
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に 全長(mm)175.5 刃長(mm)135 ピッチ(mm)1 材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g)100 板厚(mm)0.38 刃厚(mm)0.38 切り幅(mm)1.25 適合替刃XB217、MTB10B
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番485-8875 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
299 税込329
当日出荷

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(3枚)
329 税込362
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格AL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オルファバナナAL型
エコ商品
握りやすい自然のカタチ。オートロック式です。
全長(mm)156.5 幅(mm)41 高さ(mm)22 質量(g)75.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オルファバナナL型
エコ商品
握りやすい自然のカタチ。ネジロック式です。
全長(mm)150.5 幅(mm)41 高さ(mm)23.5 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホルダーに便利な爪がついた、ネジ止め式大型カッターです。 後端の爪でダンボールの折り曲げや、缶のフタ開け、ネジ回しなどに使えます。
規格L型 イエロー トラスコ品番360-7569 質量(g)80 適合替刃大(LB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)、特専黒刃 大(LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷

便利な爪が付いた大型カッター。 独自のオートロックスライダー
用途クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに。 規格AL型 イエロー 仕様オートロック式 トラスコ品番360-7607 全長(mm)160 質量(g)73 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) アズワン品番1-6217-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

オルファリサイクルL型
エコ商品
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型 ブラック 仕様ネジロック式 付属品替刃2枚付 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 全長(mm)150 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生) 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 グリーン購入法適合
1本
649 税込714
当日出荷

1パック(3枚)
329 税込362
当日出荷

刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
シルバー 仕様NSF取得-洗浄性 トラスコ品番818-7133 質量(g)52 刃長(mm)72 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)0.6 適合替刃MSFB-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm)165 刃渡り(mm)165 全長(mm)280 ピッチ(mm)0.95 仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g)188 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー) 粘着性強粘着
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)