20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm)26
1個(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ2本
1個
4,698 税込5,168
欠品中

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm)26
1パック(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ4本 排気量(cc)40以上推奨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型) タイプドーナッツ
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形) タイプドーナッツ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
欠品中

叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0m セット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター 直径(Φmm)130 排気量(cc)33以上推奨
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9343 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ26Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!。跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!
用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!! 質量(g)160 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


脅威の太刃プロ用3.5mm!Gプロカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃! 切れ味鋭いギザ目刃!刈払い機用。電気刈払機もOK!
用途刈払作業用 太さ(mm)3.5
1セット(25本)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 動画あり
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え 付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ 材質ポリエステル、グラスファイバーポール
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ワークライト
<1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時) 明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500 連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5 照射距離(m)155 モード拡散モード/スポットモード 定格電力(W)7.6 入力電圧(V)DC5(USB入力) USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
1個
13,980 税込15,378
当日出荷