「オレフィン 袋」の検索結果

281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
40,980 税込45,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類合掌袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質OP 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可・片面ヒートシール
1袋(100枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。 オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様厚口 材質オレフィン系樹脂 縦(mm)60 横(mm)93
1袋(10片)
459 税込505
当日出荷

コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
1袋(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1(剥離紙含む厚さ/0.258) 質量(g)1.8(剥離紙含む)1.2(剥離紙含まず) 内寸法(mm)91×61 外寸法(mm)100×72
1パック(20枚)
419 税込461
当日出荷

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。 オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様薄口/入り数:20片 材質オレフィン系樹脂 縦(mm)60 横(mm)93
1袋(20片)
589 税込648
当日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製 仕様(裏面)接着テープ付 厚さ(mm)0.3 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板 穴数2 穴間隔(mm)80
1袋(10本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5 材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など) 性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EBM(江部松商事)BM ダストカー 袋付
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100% 積載荷重(kg)250 キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属 材質ポリプロピレン 透明 幅(mm)45
1セット(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心安全の国内製造品です。 ポリオレフィン等衛生協議会に認定されている原材料及び着色剤を使用しています。 ブルー着色ですので、異物混入対策に効果的です。 レギュラーのニューポリ規格袋よりケース入数を減らして、取り扱いし易くなっています。
ブルー 種類ポリ袋
1ケース(1000枚)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調理しながら手軽にゴミ捨て!簡易ごみ箱ポリ袋を引っ掛けて、簡易ゴミ箱にできるゴミ袋ホルダー。 マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。未使用時はたたんでコンパクトに。ズレ落ち防止の吸盤付き。強力マグネット使用。
質量(g)220 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×185×132
1個
999 税込1,099
当日出荷

冷蔵庫に設置できるマグネット式のレジ袋ストッカー日々のお買い物などで溜まっていくレジ袋のストックに!ポリ袋ストッカー。 マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。ポリ袋が約20枚入る。ズレ落ち防止の吸盤付き。強力マグネット使用。
材質本体/ポリプロピレンマグネット、吸盤/オレフィン系樹脂 質量(g)320 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×140×265
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工) 仕様中紙付
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

臓器標本包装におけるホルマリン固定液の外部への透過を約5年間保持できる専用特殊真空袋です。
厚さ(μm)100 材質特殊オレフィン、ナイロン
1箱(300枚)ほか
39,980 税込43,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押入れの中で場所を占領するフトンを、すっきりキレイに整理整頓ができます。羽毛ふとん(シングル・ダブルサイズ共)が1枚入ります。通気性と防水性を兼ね揃えた三層構造生地を使用し、結露水・水汚れをシャットアウト!収納物を賢く守ります。
適合サイズ羽毛布団 材質(生地)ポリプロピレン不織布、(ファスナー)ポリエステル、(マド)オレフィン系樹脂 ブルー 寸法(縦×横×奥行)(mm)約350×600×450
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

遊園地や屋外コンサート、スポーツイベント等のフリーパスにとても最適! リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。) パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。 調節穴で自由にサイズを合わせられます。 水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。
材質オレフィン ホワイト 寸法(幅W×長さL)(mm)25×260 入数5本入
1袋
359 税込395
6日以内出荷

非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。 燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。 食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。 印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。 開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済) 寸法(mm)H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90 容量(L)4 アズワン品番65-1795-06
1個
989 税込1,088
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー。120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー。120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長と利点:。3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm 連続温度範囲: -55~+135℃(短時間の場合は最高+300℃) 収縮比: 3:1 簡単かつ安全に設置 一般的な流体に適した抵抗
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●ケーブル径レンジ:2 → 6mm●引張強度:5MPa●コード番号:392-797 アズワン品番65-7421-57
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●ねじの呼び:1-12 UNF●最大ケーブル径:19.1mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり●コード番号:236-7829 アズワン品番65-7366-80
1袋(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3658 アズワン品番65-7472-72
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3636 アズワン品番65-7472-71
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3585 アズワン品番65-7472-67
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40 アズワン品番65-7370-68
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズ黒色 25 mm 穴付きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 幅広い用途に対応
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:25mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC アズワン品番65-7362-83
1袋(50個)
2,998 税込3,298
欠品中

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3598 アズワン品番65-7472-64
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3655 アズワン品番65-7472-58
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591 アズワン品番65-7480-90
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3611 アズワン品番65-7473-02
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3627 アズワン品番65-7472-68
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG アズワン品番65-7437-58
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷