「オレンジ タイル」の検索結果
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。
ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル
性能重歩行
厚さ(mm)2
接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10)
適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
手にやさしい。オレンジの香り。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性中性
商品タイプつめかえ用
1個(370mL)
¥269
税込¥296
当日出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
モザイク柄の非常に滑らかな表面で、ガラスタイルの様な立体モザイクタイル調シールです。柔らかい素材なので、平らな面だけでなく湾曲しているところにも貼り付け可能。サイズに合わせて簡単に、はさみやカッターで切るとこができる。シール状で壁に貼り付けるだけなので、のりやボンド、工具などは不要。
用途キッチン・洗面所・トイレから家具や小物まで、簡単にアレンジできるデコレーションタイルステッカー。
幅(mm)255
仕様撥水加工あり
材質PVC
高さ(mm)255
接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!水に強いので安心して使用いただけます。壁紙のほか、小物のリメイクにも。初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。 跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。
材質本体/エポキシ、アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
寸法(cm)37.6×13.4
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。
材質陶磁器
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。
あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
用途化学床の汚れ落し
使用場所床
液性アルカリ性
成分界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。
ハケ塗りタイプです。
用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。
使用場所玄関、ガーデン、外壁
液性酸性
成分有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。
材質陶磁器
サイズ(mm)約19×19×4
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。
石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
≪張材として使用する場合≫
住まいを引き立てる意匠性。
力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。
推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。
3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。
≪舗装材として使用する場合≫
風格のある存在感が個性を演出。
力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。
施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル
質量(kg)約26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9
商品タイプ600×300
メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号E2140057
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8900
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ16
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別片面
材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木
色黒ベタ
メッシュタイプの不織布に、刺激の少ない粘着剤を塗付した固定用粘着シートです。
シップやガーゼ等の固定用にご使用ください。
寸法(mm)168×228
1箱(12枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。使用に適する場所。【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類。【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台。【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器。【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分
用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ
成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤
セット内容固形クレンザー×2個
内容量(g)95
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
色オレンジ
サイズS
混率(%)綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)42.5
袖丈(cm)22
身幅(cm)45
生地厚さ:5.8オンス
身丈(cm)63
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
情熱の国スペイン独自の色鮮やかな色彩をタイルに詰め込みました。太陽の光をうけることによって美しく空間を彩ります。
用途化粧タイル
材質テラコッタ
寸法(mm)7~10×99×99
質量(kg)0.2
色オレンジ
サイズXL
混率(%)綿100
肩幅(cm)48
袖丈(cm)22
身幅(cm)55
生地厚さ:5.0オンス
身丈(cm)74
1枚
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
色オレンジ
サイズ160
混率(%)綿100
肩幅(cm)38
袖丈(cm)18
身幅(cm)44
生地厚さ:5.0オンス
身丈(cm)62
1枚
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
色オレンジ
サイズXXXL
混率(%)綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)49
袖丈(cm)26
身幅(cm)66
生地厚さ:5.8オンス
身丈(cm)81
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色オレンジ
サイズL
混率(%)綿100
肩幅(cm)45
袖丈(cm)21
身幅(cm)52
生地厚さ:5.0オンス
身丈(cm)71
1枚
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
色オレンジ
サイズM
混率(%)綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)44
袖丈(cm)23
身幅(cm)49
生地厚さ:5.8オンス
身丈(cm)68
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色オレンジ
サイズL
混率(%)綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)46
袖丈(cm)23
身幅(cm)53
生地厚さ:5.8オンス
身丈(cm)71
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ