こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。
種類コンビハンマー/ショックレスハンマー
材質(頭)スチール/ナイロン
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)【頭】160
全長(mm)440
質量(kg)2.5
口径(Φmm)【頭】36
呼称#5×440
焼入硬度HRC44~50°
アズワン品番65-1871-40
頭質量(kg)2.2
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)【頭】160
全長(mm)600
質量(kg)2.6
口径(Φmm)【頭】36
呼称#5
焼入硬度HRC44~50°
アズワン品番65-1871-41
頭質量(kg)2.2
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。
長さ(mm)【頭】160
全長(mm)600
質量(kg)2.8
使用温度範囲(℃)-20~50
口径(Φmm)【頭】36
呼称#5
アズワン品番65-1871-42
頭質量(kg)2.2
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード