20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341 最大積載量(kg)60
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷




新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)3.3 寸法H(mm)有効吊:640 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341 最大積載量(kg)60
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm)(エアコン固定)400~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)5.9 表面処理ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm)(エアコン)630 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 適合範囲3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600 荷重(kg)単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

ダイキン工業アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30° 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341 最大積載量(kg)60
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ